絞り込み
NRR値
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・TRUSCO・エスコ・3M(スリーエム)・ハネウェル・CRESCENDO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・Delta Plus(デルタプラス)・ケー エクセレント・LEPIC GAMING・SONIC(ソニック)[文具]・SK11・PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS・アズワン・キングジム・SUREFIRE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
328件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフト耳栓 SK11

    ソフト耳栓

    SK11
    339税込373
    1組
    当日出荷
    耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。オレンジコードなし材質ウレタン樹脂ケースあり
  • CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 CRESCENDO

    CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25

    CRESCENDO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
    用途工場、建設現場用セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, industrial filter寸法(cm)16 × 9 × 2.25
  • ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ)

    ハネウェル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9392適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値28(dB)
  • 耳栓 303 ハネウェル

    耳栓 303

    ハネウェル(3件のレビュー)
    45税込50
    1組
    当日出荷
    ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
    NRR値29dB黄色+白材質ポリウレタン仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品質量(g)0.4SNR値33dB
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    259税込285
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタルブルーサイズフリー質量(g)2
  • イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
    用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますNRR値22dB規格EN352適合品トラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ
  • ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能です。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5657適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
  • ヴェリシールド VS120(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS120(ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5654適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値26(dB)
  • カモグライド Moldex(モルデックス)

    カモグライド

    Moldex(モルデックス)
    179税込197
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。
    用途アウトドアでの騒音対策に。材質発泡ウレタン、ポリプロピレンミリタリーサイズフリーNRR値30(dB)
  • 耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス ひも付き

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    当日出荷
    片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
    トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
  • 耳栓  コーケン30型 興研

    耳栓 コーケン30型

    興研
    199税込219
    1組
    当日出荷
    三重の羽根で遮音効果を高めるよう設計されています。【JIS T 8161準拠(第1種型)】皮膚との接触部分が少ないためタダレを生じにくいことも特長です。
    用途耳栓、防音保護具種別30型サイズフリー規格JIS T 8161準拠(第1種型)
  • ヘッドバンド式イヤマフ ハスクバーナ

    ヘッドバンド式イヤマフ

    ハスクバーナ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    耳にかかる圧力を20%調整できるデザイン。軽く、フレキシブルな中綿入り。EN352-1に適合しています。
  • 使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4798イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなし
  • 集中耳栓 シリコンタイプ ケース付 SONIC(ソニック)[文具]

    集中耳栓 シリコンタイプ ケース付

    SONIC(ソニック)[文具]
    999税込1,099
    1セット(1ペア)
    当日出荷から3日以内出荷
    耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
    寸法(mm)【耳栓】15×24×13径(Φmm)イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8ケース寸法(mm)46×30×20
  • 4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント

    4段フランジ耳栓 EP-209S

    ケー エクセレント
    199税込219
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
    トラスコ品番439-0597適合機種材質シリコンサイズフリーコードNRR値27(dB)ケースSNR値25(dB)
  • ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5653適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値30(dB)
  • 再使用可能耳せん アルファ Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ

    Moldex(モルデックス)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
  • イヤーマフカバー TRUSCO

    イヤーマフカバー

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(20枚)
    当日出荷
    イヤーマフやヘッドフォンを衛生的に使用することができます。イヤーマフやヘッドホンに装着することで、衛生的かつ快適にご使用頂けます。
    用途イヤーマフやヘッドフォンの耳部カバーとして。公共施設・病院・企業など、イヤーマフやヘッドフォンを共用する際に。トラスコ品番149-6173材質不織布質量(g)17
  • 使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し

    Moldex(モルデックス)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4925グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなし
  • 耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS Moldex(モルデックス)

    耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS

    Moldex(モルデックス)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
    用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
  • 耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入) UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)

    UVEX(ウベックス)
    139税込153
    1箱(5組)
    当日出荷
    交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値23dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0619材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)0.98
  • ソフト耳栓 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ソフト耳栓

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    329税込362
    1式(2組)
    当日出荷
    付属品携帯用ケース材質ウレタンスポンジオレンジ質量(g)約1コードなしRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3ケースあり
  • イヤーマフ(折りたたみタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(折りたたみタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
    NRR値26dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6394材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂幅(mm)156~160オレンジ高さ(mm)178~220質量(g)219タイプ折りたたみ
  • 耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ TRUSCO

    耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ

    TRUSCO
    859税込945
    1組ほか
    当日出荷
    ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
    サイズフリー
  • フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓

    CRESCENDO
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
    用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケースSNR値28dB(キャップ閉時)
  • 使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    84税込92
    1組
    当日出荷
    柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4917グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
  • 耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    97税込107
    1組
    当日出荷
    耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーンコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6701質量(g)0.5遮音値(dB)NRR:20、SNR:242018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 耳栓(金属球入りタイプ) TRUSCO

    耳栓(金属球入りタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    129税込142
    1組ほか
    当日出荷
    低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
    サイズフリー
  • 防音保護具耳栓x-fit 300組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓x-fit 300組入

    UVEX(ウベックス)
    8,398税込9,238
    1組(300個)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
    NRR値37コードなしトラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)300
  • 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(5組)
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード無(交換用)トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)0.27SNR値26dB
  • 耳栓 ウベックス コンフォーフィット UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス コンフォーフィット

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    63税込69
    1組
    当日出荷
    X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
    用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.33
  • 耳セン ケース付 早川工業

    耳セン ケース付

    早川工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット(2個)
    当日出荷
    イエローコードなし材質本体:ポリウレタン、ケース:PPケースあり寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×25TKG品番9-1523-1601TKG品番(2017)6-1364-0801
  • 使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き

    ケー エクセレント
    89税込98
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0593適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • ヴェリシールド VS120N(ネックバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS120N(ネックバンドタイプ)

    ハネウェル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5659適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値25(dB)
  • スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)

    スパークプラグ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    77税込85
    1組
    当日出荷
    柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
  • 再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し

    Moldex(モルデックス)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4747カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしケースあり
  • 3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし

    3M(スリーエム)
    769税込846
    1パック(4組)
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
  • 3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
  • 耳栓用ケース TRUSCO

    耳栓用ケース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    耳栓の保管、携帯に便利です。
    幅(mm)20高さ(mm)65奥行(mm)20
  • イヤーマッフル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    イヤーマッフル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイプヘッドバンド型質量(g)約148周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ