絞り込み
NRR値
材質
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
- モノタロウ(6)
- UVEX(ウベックス)(65)
- Moldex(モルデックス)(47)
- エスコ(38)
- 3M(スリーエム)(31)
- TRUSCO(28)
- ハネウェル(19)
- CRESCENDO(16)
- 興研(12)
- Silencia(サイレンシア)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- Delta Plus(デルタプラス)(7)
- RS PRO(6)
- K-excellent(6)
- ケー エクセレント(6)
- アズワン(5)
- LEPIC GAMING(5)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・3M(スリーエム)・TRUSCO・ハネウェル・CRESCENDO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・Delta Plus(デルタプラス)・RS PRO・K-excellent・ケー エクセレント・アズワン・LEPIC GAMING・SONIC(ソニック)[文具]・アーテック[学校教材・教育玩具]・SK11・ブランドをもっと見る

集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー
ソニック¥449税込¥4941パック当日出荷高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコンサイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20内容4ペア入(使い捨てタイプ)![集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15837100-250317-02.jpg)
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー
SONIC(ソニック)[文具]¥499税込¥5491セット(4ペア)当日出荷耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5ケース寸法(mm)46×30×20
耳栓ディスペンサ RS PRO 耳栓ディスペンサ Black
RS PRO¥27,980税込¥30,7781箱(500個)7日以内出荷種類 = 耳栓ディスペンサ。色 = Black。。CE認定. EN352-2 ANSI S3.19 NRR (32 dB). RS Pro 耳栓ディスペンサです. 耳栓ディスペンサは、メーカー独自の RS Pro ブランドが提供しており、従業員が耳栓に簡単にアクセスできるようにします。このディスペンサは、作業場のドア又は昼食室で壁に取り付け、職場に入ったときに新しいペアの耳栓にアクセスできます。特長と利点. .最大 500 個の使い捨て耳栓を保持 .使いやすく、補充も簡単 .ポータブル重量は 2.5 kg です .補充用バッグには、耳栓 ; 918-5692 918-5692 が 500 組入っています .作業員に聴覚保護具を装着し、無駄をなくしながらコストを削減するコスト効率の高いソリューション .ユニバーサルホールポジションは他の多くのディスペンサーに適合しているため、新しい穴をあける必要はありません。補充の指示. 1. ディスペンサーベースからキャニスタを取り外します 2. 上下逆にして LID カバーを取り外します 3. キャニスタに使い捨て耳栓の袋を補充します 4. キャニスタの LID をキャニスタにカチッとはめ込みます(カチッと音がするので 5. キャニスタの右側を上にして、耳栓ディスペンサベースに慎重に挿入し直します 6. すべて設定されています. 保護が重要な理由. 騒音誘発性聴力損失 (NIHL) は、職場における一般的な職業上の傷害の 1 つです。数百万人の労働者が毎日職場で有害な騒音にさらされています。NIHL は 100% 永久的であるが、また 100% 予防可能である。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。![メテオ ふんわりやさしい耳せん 2ペア ケース付 BMC(ビー・エム・シー)[マスク]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69838714-250806-02.jpg)
メテオ ふんわりやさしい耳せん 2ペア ケース付
BMC(ビー・エム・シー)[マスク]¥369税込¥4061個(2ペア)6日以内出荷心地よくフィットして遮音性が高い!。人間工学に基づいた形状が耳にやさしくフィット。列車やバス、飛行機内で使えば、プライベート空間が出来上がり移動中もぐっすり安眠。安眠に。精神集中 ・ ビジネス、勉強の効率アップに。業界最高レベルの遮音性。 NRR値33dB(地下鉄や電車の車内音80dBが静かな事務所50dB レベルになります)※計算値に基づくデータ。柔らかい弾性ポリウレタンと傾斜設計により、耳の穴にピッタリフィット。耳障りで有害な高周波音を効果的にカット。一人の声や目覚まし時計のベルなど、生活に必要な音は通します。仕様●内容量:2ペア(ケース付)●サイズ:約長さ26mm×直径18mm●素材:弾性ポリウレタン(PVCフリー)アズワン品番65-9078-06
CRESCENDO SHOOTING 20
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷自動射撃や単発の銃声、砲撃、爆発によって発生するピーク音圧を低減するイヤープロテクター。通信用ヘッドセ ットやイヤーマフの下に目立たないように装着可能。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。用途射撃用(軍事用の開発されたフィルターを搭載。大砲の射撃にも)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032色(イヤーチップ)レッドサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-15 dB average damping、インパルス・フィルター寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)
Delta Plus(デルタプラス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。色グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
耳栓
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(500組)当日出荷500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。用途騒音作業現場に。トラスコ品番391-6732材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)12±0.05色緑サイズフリー高さ(mm)26.4±0.05コード無NRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781ケース(500組)当日出荷ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。用途騒音作業現場に。付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)トラスコ品番391-6730材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)幅(mm)150サイズフリー高さ(mm)480奥行(mm)175コード無NRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音)
エスコ¥4,540税込¥4,9941組翌日出荷米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品 特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。 耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。 耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。 洗って再利用できます。 耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。 PVCフリー商品 ケース付
フィルター騒音吸収 耳栓 首かけコード
CRESCENDO¥829税込¥9121本当日出荷オプションの首掛けコードです。 耳栓の着用が不要な際に首から掛けられ、紛失の心配がありません。トラスコ品番217-8352色ブラック質量(g)5アズワン品番64-8649-77
耳栓ワンツークリック
UVEX(ウベックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ディスペンサー one 2 click(ワン・ツー・クリック)の磁気アタッチメントです。磁気にはラバーコートが施されており、取り付け面を保護します。トラスコ品番149-3162材質/仕上取り付け部:ポリプロピレン(PP)質量(g)488
サイレンス71 紐あり 100組入り
興研¥16,980税込¥18,6781箱(100組)当日出荷とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】用途耳栓、防音保護具サイズフリータイプスポンジ規格JIS T 8161準拠(第1種型)コードあり
耳栓 トラストフィット ポッド
ハネウェル¥119~税込¥131~1組当日出荷持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。NRR値28dB色オレンジ材質ポリウレタン、TPEサイズフリーSNR値36dB
イヤーマフ(スピーカー内蔵)
アズワン¥7,390税込¥8,1291個翌々日出荷軽量でコンパクトに収納可能です。80dBを超える音を減少させますが、音量ツマミをONにすると内蔵されたスピーカーより音が聞こえるため、装着したまま会話が可能です。NRR値31色レッドタイプヘッドバンド型材質ヘッドバンド/POM(ポリアセタール)、カップ/HIPS(耐衝撃性スチレン)、クッション/PVC質量(g)337電源単3乾電池×2本(別売)アズワン品番3-9975-01SNR値27
デュアルモード耳せん
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥639税込¥7031組(2個)当日出荷キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。NRR値24色グリーンコードありアズワン品番3-6079-01
M1プレミアムイヤーマフ 6100
Moldex(モルデックス)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。 あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。用途一般騒音作業現場、聴覚過敏NRR値29dBトラスコ品番770-4666材質ABS樹脂・EVA質量(g)387タイプ折りたたみ式規格JIS T8161EM寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
コード付きスパークプラグ プラグステーション
Moldex(モルデックス)¥14,980税込¥16,4781箱(150組)当日出荷どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
COMETS再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥329税込¥3621組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値25dBトラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
イヤーマフ ウベックス K4
UVEX(ウベックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。NRR値が27dBの高遮音です。NRR値27、27dBトラスコ品番855-2751材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)幅(mm)135色イエローサイズフリー高さ(mm)195質量(g)336タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品2018年トラスコ掲載ページ6 0242
耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112061
UVEX(ウベックス)¥5,998税込¥6,5981セット(250組)当日出荷交換用プラグです。用途各種製造現場。騒音作業現場。色オレンジコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6707質量(g)68.52018年トラスコ掲載ページ6 0233
耳栓 ウベックス ハイコム (2112119
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981セット(300組)当日出荷交換用プラグです。用途各種製造現場。騒音作業現場。色ベージュコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6705質量(g)782018年トラスコ掲載ページ6 0233
耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114
UVEX(ウベックス)¥149税込¥1641組当日出荷鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。用途各種製造現場。騒音作業現場。色ブルーコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6709質量(g)22018年トラスコ掲載ページ6 0231
ラバー耳栓
SK11¥319税込¥3511組当日出荷耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。色イエローコードなし材質ラバーケースあり
イヤーマフ
エスコ¥4,910税込¥5,4011個当日出荷ネックバンド型。帽子をかぶっていても使えます。 保護めがねをつけていても心地よくフィットします。色ブラックエスコ品番EA800WS-10質量(g)約140遮音値(dB)19イヤホン形状ネックバンド型
耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/500組)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。NRR値33色カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-25遮音値(dB)33
耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個当日出荷完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。NRR値33色グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-21遮音値(dB)33
耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ
UVEX(ウベックス)¥399税込¥4391個当日出荷解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値20dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0621材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色イエローサイズフリー質量(g)9
イヤーマフ ベルトバッグ
UVEX(ウベックス)¥819税込¥9011個当日出荷ベルトに取り付け可能な携帯用ケースです。安全かつ衛生的に保管できます。用途めがねや手袋等、他の保護具も一時的に入れておく事ができ便利ですUVEX 2、3、x、2C、3V、sV、xVのイヤーマフに適していますトラスコ品番818-7888適合機種200002、2500041、2500042、2500043、2500046、2500047、2500048幅(mm)150材質/仕上ポリエステル高さ(mm)150質量(g)99奥行(mm)125
イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0633幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)218タイプヘッドバンドタイプ
サイレンシアプロ コンフォート
Silencia(サイレンシア)¥12,980税込¥14,2781式(200組)翌々日出荷から7日以内出荷超ソフトタイプで長時間の装着にも対応。 JIS1種EP-1適合品。ANSI適合品。材質ポリウレタン
ヨック耳せんソフトスポンジタイプ
ヨック¥329~税込¥362~1式(2組)ほか当日出荷から8日以内出荷弾性ウレタンのソフトな耳せん用途弾性ウレタンのソフトな耳せんで気になる騒音対策。 こんな時にお使いください。旅行・安眠・読書・工事・パチンコ・MRIによる検診等に。 耳の形に合わせてゆっくりふくらみ、ぴったりフィットします。 耳に優しい付け心地です。NRR値33色オレンジコードなし材質ポリウレタン
ベルトクリップマルチホルダー
TRUSCO¥96税込¥1061個当日出荷マジックテープ方式なので、イヤーマフの使用頻度の高い現場でのイヤーマフの脱着に便利なアイテムです。トラスコ品番389-4711材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)27寸法(幅W×長さL)(mm)44×220材質(クリップ)ABS樹脂
耳栓 レギュラー
Silencia(サイレンシア)¥1,298税込¥1,4281パック(10組)当日出荷長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。リピーターにおすすめのお得なパックです。用途遮音用トラスコ品番545-0364材質ポリウレタン幅(mm)12色イエローサイズレギュラー高さ(mm)25コードなしNRR値32dBケースなし
耳栓 フライトプラス
Silencia(サイレンシア)¥1,598税込¥1,7581組(2個)当日出荷気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)色ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり






![集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15837100-250317-02.jpg)

![メテオ ふんわりやさしい耳せん 2ペア ケース付 BMC(ビー・エム・シー)[マスク]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69838714-250806-02.jpg)























![[EA800WM-10用] 替パット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297327-180220-02.jpg)