絞り込み
NRR値
材質
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
- モノタロウ(6)
- UVEX(ウベックス)(65)
- Moldex(モルデックス)(47)
- エスコ(38)
- 3M(スリーエム)(31)
- TRUSCO(28)
- ハネウェル(19)
- CRESCENDO(16)
- 興研(12)
- Silencia(サイレンシア)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- Delta Plus(デルタプラス)(7)
- RS PRO(6)
- K-excellent(6)
- ケー エクセレント(6)
- アズワン(5)
- LEPIC GAMING(5)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・3M(スリーエム)・TRUSCO・ハネウェル・CRESCENDO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・Delta Plus(デルタプラス)・RS PRO・K-excellent・ケー エクセレント・アズワン・LEPIC GAMING・SONIC(ソニック)[文具]・アーテック[学校教材・教育玩具]・SK11・ブランドをもっと見る

耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥179税込¥1971組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2ケース無
ラバー耳栓紐付
SK11¥319税込¥3511組当日出荷耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。色イエローコードあり材質ラバーケースあり
ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組(2個)当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
ソニックデフェンダーウルトラ
SUREFIRE(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。NRR値28コードあり材質ソフトメモリーフォームトラスコ品番490-4311サイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670
耳栓 Camo Plug
Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)¥68~税込¥75~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。NRR値33色カモ遮音値(dB)33
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥569税込¥6261個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。NRR値25トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードあり
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥309税込¥3401組当日出荷金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3
ユニバーサルアダプター 2個入
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981組(2個)当日出荷ヘルメット取り付け用アダプターです。(ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます。)用途対象機種:VS110H、VS120H、VS130Hトラスコ品番257-6466材質ポリアミド、スチール
耳栓 ファームフィット
クレトイシ(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)当日出荷ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。色オレンジ規格ANSI S3.19-1974NRR値30db
ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)![耳栓 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85219899-260406-02.jpg)
耳栓
アーテック[学校教材・教育玩具]¥100税込¥1101個当日出荷環境音のみシャットアウトするので安心。材質:PU・ポリエチレン。サイズ:35x37x17mm。セット内容:本体(2個組)×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ポリウレタン寸法(mm)35×37×17セット内容本体(2個組)×1包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙質量(g)5ケースあり
再使用可能耳せん アルファ コード無し
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥279税込¥3071組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードなしNRR値27dB
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥289税込¥3181組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2ケース有
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。用途ヘルメット取付用色オレンジコードありケースあり質量(g)約49RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
イヤープラグ Victor EP-S433
JVC(ビクター)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥279税込¥3071組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2ケース有
PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー
Moldex(モルデックス)¥13,980~税込¥15,378~1台(250組)ほか当日出荷どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
リール式専用耳栓 EP-209S
K-excellent(2件のレビュー)¥219税込¥2411組(2個)当日出荷ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
イヤーウィスパー サイレンシア
Silencia(サイレンシア)¥529税込¥5821組(2個)当日出荷ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。材質ポリウレタン付属品携帯ケースサイズレギュラーアズワン品番65-1833-97遮音値(dB)32松吉医科器械コード02-4230-01
コンパクトイヤーマフ
TMC(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。NRR値22.9dB規格ANSI規格品材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂色黒質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ
デジタル耳せん MM1000
キングジム(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。NRR値20色ホワイトコードありケースあり仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)トラスコ品番495-7539質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷カラフルなマーブル色です。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4801色カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM)
ミドリ安全¥599~税込¥659~1袋(5組)当日出荷作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。材質発泡ポリマー幅(mm)17色オレンジサイズフリー高さ(mm)13奥行(mm)13NRR値30(dB)ケース無
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981セット(200組)当日出荷人体工学的な形で耳にフィットします。用途各種製造現場。騒音作業現場。色ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥289税込¥3181組当日出荷水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。用途各種製造現場。騒音作業現場。色イエローコードあり材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)トラスコ品番836-6710質量(g)22018年トラスコ掲載ページ6 0231
3M イヤーマフ H6F/V
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
使い捨てイヤーマフカバー 300枚
セーフラン安全用品¥2,198~税込¥2,418~1セット(300枚)当日出荷使い捨てのイヤーマフやヘッドホン用のカバーです。薄めのPP不織布で製品の性能を損なわず清潔装着可能です。デモ機や公共施設など共用が気になるシーンにおすすめです。左右兼用タイプ、たっぷり300枚入り。材質PP不織布
リール式耳栓収納具
K-excellent¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
耳栓 ウベックス エックスフィット
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥53税込¥581組当日出荷人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値32dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)0.42
ヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ)
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9390適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値21(dB)
耳せん
清和産業¥2,598~税込¥2,858~1セット(120個)ほか7日以内出荷ポリウレタン製で、柔らかすぎず耳にフィットしやすいソフトタイプの耳せんです。抗菌検査の基準値をクリア済みです。材質ポリウレタン色オレンジコードなしケースなし




















![耳栓 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85219899-260406-02.jpg)