絞り込み
材質
ABS樹脂・PVCフリー・その他・アルミ・ウレタン・エラストマー・シリコン・ポリプロピレン・ラバー・医療用ポリマー・塩化ビニル・発泡ポリマー
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
378件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
15,980税込17,578
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
防音保護具 PF586 3M(スリーエム)防音保護具 PF5863M(スリーエム)
9,980税込10,978
1箱(10パック)
5日以内出荷
騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
用途3重ひだデザインによりつけ心地抜群。ひも付きでつけはなしが楽。
防音保護具 ST059 3M(スリーエム)防音保護具 ST0593M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(6パック)
5日以内出荷
騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
用途遮音性が高い、使い捨てタイプ使用。
防音保護具 PR565 3M(スリーエム)防音保護具 PR5653M(スリーエム)
23,980税込26,378
1箱(4パック)
5日以内出荷
高遮音値を実現した2重カップ構造。
用途耳全体をやさしくフィットします。
お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプSONIC(ソニック)[文具]
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ携帯に便利なシリコンケース付選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13バイオレット主要材質本体・ケース:シリコン
耳栓 ファーム・フィット honeywell耳栓 ファーム・フィットhoneywell
7,998税込8,798
1箱(200組)
当日出荷
ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
トラスコ品番116-3386材質塩化ビニール(PVC)オレンジサイズフリーコードNRR値30(dB)
TKG ラクラク 耳ひも TAKAGI(高儀)TKG ラクラク 耳ひもTAKAGI(高儀)
689税込758
1個
4日以内出荷
ヘルメットの交換用耳ひも強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減日焼けあとが付きにくいクリアタイプ耳ひも×2耳ひも用アタッチメント×4
耳栓 xact-fit (交換用) 250組入 UVEX(ウベックス)耳栓 xact-fit (交換用) 250組入UVEX(ウベックス)
13,980税込15,378
1箱(250組)
4日以内出荷
ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
耳栓 hi-com (ディスペンサー用) 300組入 UVEX(ウベックス)耳栓 hi-com (ディスペンサー用) 300組入UVEX(ウベックス)
13,980税込15,378
1箱(300組)
4日以内出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓 hi-com (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 hi-com (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
9,998税込10,998
1箱(200組)
4日以内出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
9,898税込10,888
1箱(100組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
耳栓 低反発ウレタン製イヤーピース付き<ホワイト> FSC耳栓 低反発ウレタン製イヤーピース付き<ホワイト>FSC
1,980税込2,178
1個
9日以内出荷
独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー SONIC(ソニック)[文具]集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレーSONIC(ソニック)[文具]
499税込549
1セット(4ペア)
翌々日出荷
耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5ケース寸法(mm)46×30×20
テイパーフィット TSKテイパーフィットTSK
499税込549
1セット(4個)
5日以内出荷
コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースなし
テイパーフィット ケース付 TSKテイパーフィット ケース付TSK
499税込549
1セット(2個)
5日以内出荷
ケース寸法(mm)20×20×49コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースあり
RS PRO 耳栓 使い捨て あり 熱可塑性エラストマ, 200 青 RS PRORS PRO 耳栓 使い捨て あり 熱可塑性エラストマ, 200 青RS PRO
19,980税込21,978
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 20dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
RS PRO 耳栓 使い捨て あり 熱可塑性エラストマ, 200 青 RS PRORS PRO 耳栓 使い捨て あり 熱可塑性エラストマ, 200 青RS PRO
15,980税込17,578
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1箱(25組)
翌々日出荷から9日以内出荷
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コードSNR値32(dB)
耳栓(使い捨て) エスコ耳栓(使い捨て)エスコ
1,760税込1,936
1組(10組)
翌日出荷
簡単に装着できるグリップ付きタイプ。
材質ポリウレタン遮音値(dB)25
耳栓 みみせんフォームタイプ 200セット入 GEヘルスケア耳栓 みみせんフォームタイプ 200セット入GEヘルスケア
15,980税込17,578
1箱(200セット)
翌々日出荷
軽量で、なめらかな肌触りの高性能耳栓。NRR29dBラテックスフリー
仕様●フォームタイプ●入数:200セット入●箱サイズ:275×180×190mmアズワン品番65-9088-64
ヴェリシールド VS120M(マルチポジションタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS120M(マルチポジションタイプ)ハネウェル
3,298税込3,628
1個
予約販売
広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。
用途ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム幅(mm)カップ内:38サイズフリー高さ(mm)カップ内:68タイプヘッドバンドNRR値25(dB)関連資料(0.87MB) (0.79MB)
耳栓 500組/オートディスペンサー用 エスコ耳栓 500組/オートディスペンサー用エスコ
22,300税込24,530
1個(500組)
翌日出荷
仕様●仕様:詰替用●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げ●EA800VH-41用詰替アズワン品番65-9284-51
耳栓 オートディスペンサー付/500組 エスコ耳栓 オートディスペンサー付/500組エスコ
39,200税込43,120
1個(500組)
翌日出荷
自動ディスペンサーのため、手をかざすと1組出てきます。
仕様●遮音:33dB●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●電源:単3電池×4本(別売)●材質:アクリルポリマー●オートディスペンサー付●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げアズワン品番65-9284-50
イヤーマフ エスコイヤーマフエスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:3M●型番:H9A●遮音:25dB●材質:クッション部カバーの材質/PVC、カップ部材質/ABS樹脂●用途:アスベスト除去、溶接、研磨●重量:約210g●カラー:イエロー●ヘッドバンドタイプ●JIS T8161 EM 適合 ●98dBまでの騒音環境下に●カップ上下調整可能アズワン品番65-5657-82
耳栓(使い捨て) エスコ耳栓(使い捨て)エスコ
880税込968
1組(10組)
翌日出荷
耳にやさしくフィットします。
材質ポリウレタン入数10ペア遮音値(dB)29
CRESCENDO GARDENING 25 CRESCENDOCRESCENDO GARDENING 25CRESCENDO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
芝刈り機やチェーンソーなど、電動農耕器具の騒音から耳を守るイヤープラグ。CE 認証 24dB(ヨーロッパ)、ANSI 認証 16dB(北米)を取得し、音を安全なレベルまで低減します。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途ガーデニング用(芝刈り機、除雪機、チェーンソー等)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)グリーンサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average dampening寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CRESCENDO AMBIENT 10 CRESCENDOCRESCENDO AMBIENT 10CRESCENDO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量10dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO FCKING LOUD 25 CRESCENDOCRESCENDO FCKING LOUD 25CRESCENDO
5,598税込6,158
1個
予約販売
ドラマーや大音量の音楽リスナーに向けて開発されたイヤープラグ音質を変えずに、約25dB遮音させ聴覚を保護原音の特性を保ちつつ耳に安全な音量まで抑えることが可能イヤープラグは水洗い可能
用途ドラマーや大音量の音楽リスナーに向けセット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, flat attenuation寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO AMPLIFIED 20 CRESCENDOCRESCENDO AMPLIFIED 20CRESCENDO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適音質を変えずに、約20dB遮音させ聴覚を保護全周波数帯域を平均的に低減させ、アンプを通した楽器演奏やドラマーとの共演時に最適イヤープラグは水洗い可能
用途ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量20dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.4
CRESCENDO SHOOTING 20 CRESCENDOCRESCENDO SHOOTING 20CRESCENDO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
自動射撃や単発の銃声、砲撃、爆発によって発生するピーク音圧を低減するイヤープロテクター。通信用ヘッドセ ットやイヤーマフの下に目立たないように装着可能。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途射撃用(軍事用の開発されたフィルターを搭載。大砲の射撃にも)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)レッドサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-15 dB average damping、インパルス・フィルター寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CRESCENDO ACOUSTIC 15 CRESCENDOCRESCENDO ACOUSTIC 15CRESCENDO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量15dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO FLY 20 CRESCENDOCRESCENDO FLY 20CRESCENDO
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
飛行機での移動に特化した気圧調整機能付きイヤープラグ。高度なメンブレン技術で周囲の騒音を低減。また、離着陸時の気圧を調整し、耳と機内の気圧の変化を緩やかにします。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途航空機内用(気圧変化や機内騒音による聴覚障害の防止)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-20 dB average damping, airpressure membrane寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO SWIM & SURF CRESCENDOCRESCENDO SWIM & SURFCRESCENDO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
水だけを遮断し、音を遮断しないように設計されたイヤープロテクター。メッシュのフィルターにより、水が外耳道に入るのを防ぐことが可能。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途スイマー、サーファー用(水の浸入を遮断し、音だけを通す)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)ブルーサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-5 dB average damping寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CRESCENDO DIY 25 CRESCENDOCRESCENDO DIY 25CRESCENDO
2,698税込2,968
1個
予約販売
電動、油圧、空圧工具の騒音から耳を守るイヤープロテクター。日曜大工や車のリペア等での使用に最適。電動ドリル/グラインダー/電動サンダー等の工具から発生する騒音を低減。イヤープロテクター装着時でも、快適にコミュニケーションが可能。水洗いできるため繰り返し利用が可能。
用途DIY用(電動工具等)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average dampening寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CRESCENDO FIREWORKS 20 CRESCENDOCRESCENDO FIREWORKS 20CRESCENDO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
花火のピーク音圧レベル(150~160dB)を安全なレベルまで下げるイヤープロテクター。医療グレードの素材を先端部に使用することで一日中快適に使用でき、音の指向性を保持するのでディスプレイを見逃すことがありません。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付
用途打ち上げ花火、爆竹(春節)用 (間近で鑑賞したい人に)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-15 dB average damping, Impulse filter寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CRESCENDO KIDS UNICORN CRESCENDOCRESCENDO KIDS UNICORNCRESCENDO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
お子様の耳にフィットする小さめサイズのイヤープラグ。イヤープラグは2種類のサイズ(スモール、ミディアム)を用意。医療グレードのTPE素材を採用し、低アレルギー性を実現。水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途キッズ用(子供の自然な聴力を維持する。低刺激素材で小さめのイヤーチップ)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)ピンクサイズイヤーチップ(スモール、ミディアム)フィルター-20 dB average damping寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
ナイトミン耳ほぐタイム 小林製薬ナイトミン耳ほぐタイム小林製薬
619税込681
1個(14個)
当日出荷
『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り寝つきづらい夜に耳からリラックス気持ちいい温熱効果が約20分持続します
材質イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類コードなしケースなし商品タイプ詰替え
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ) ケー エクセレントリール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)ケー エクセレント
79税込87
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34dB
使い捨て耳栓 FEP-03C コード付き ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03C コード付きケー エクセレント
89税込98
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ