カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 安全保護具
        • 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
          • 耳栓(29)
          • イヤーマフ(7)
絞り込み
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
UVEX(ウベックス)・3M(スリーエム)・ケー エクセレント・CRESCENDO・Delta Plus(デルタプラス)・興研・TRUSCO・ハネウェル・ソニック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
プロの現場向け3M人気商品特集
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)

    防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
    仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
  • 集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー ソニック

    集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー

    ソニック
    449税込494
    1パック
    当日出荷
    高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
    材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコンサイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20内容4ペア入(使い捨てタイプ)
  • 耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 1270 ひも付き

    3M(スリーエム)
    269税込296
    1組
    当日出荷
    会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
    用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
  • 耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)

    耳栓P1300シリーズ

    3M(スリーエム)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
    適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
  • 耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コードNRR値25dBSNR値26dB
  • 防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    239税込263
    1組
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード有(630mm)トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)2SNR値26dB
  • 耳栓 303 ハネウェル

    耳栓 303

    ハネウェル(3件のレビュー)
    45税込50
    1組
    当日出荷
    ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
    NRR値29dB黄色+白材質ポリウレタン仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品質量(g)0.4SNR値33dB
  • 4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント

    4段フランジ耳栓 EP-209S

    ケー エクセレント
    199税込219
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
    トラスコ品番439-0597適合機種材質シリコンサイズフリーコードNRR値27(dB)ケースSNR値25(dB)
  • フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓

    CRESCENDO
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
    用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケースSNR値28dB(キャップ閉時)
  • 耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    97税込107
    1組
    当日出荷
    耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーンコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6701質量(g)0.5遮音値(dB)NRR:20、SNR:242018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き

    ケー エクセレント
    89税込98
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0593適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • 耳栓 サイレンス-71 興研

    耳栓 サイレンス-71

    興研
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
    NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
  • 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(5組)
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード無(交換用)トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)0.27SNR値26dB
  • INTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    INTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。軽量約200g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
    用途工事現場・工場内等での騒音対策に。材質ABSグレータイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19-1974NRR値21dBSNR値26dB
  • CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    4,198税込4,618
    1箱(200組)
    当日出荷
    仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
    用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
  • 耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 whisper(ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    8,998税込9,898
    1箱(50組)
    当日出荷
    特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組(2個)
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
    用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コードケース
  • 耳栓 サイレンス-70 興研

    耳栓 サイレンス-70

    興研
    1,298税込1,428
    1セット(10組)
    欠品中
    とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
    NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
  • 使い捨て耳栓 FEP-03 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-03

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
    トラスコ品番439-0600適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • 使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • 耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(200組)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
    用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース
  • イヤーマフ ウベックスKシリーズ UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックスKシリーズ

    UVEX(ウベックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
    材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
  • INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB) Delta Plus(デルタプラス)

    INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB)

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,098税込3,408
    1個
    欠品中
    2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約286g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
    用途工事現場・工場内等での騒音対策に。グレー質量(g)約286タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値29dB
  • 3段フランジ耳栓 EP-25C ケー エクセレント

    3段フランジ耳栓 EP-25C

    ケー エクセレント
    129税込142
    1組
    当日出荷
    エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
    トラスコ品番439-0577適合機種材質エラストマーグリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケースSNR値27(dB)
  • 耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    11,980税込13,178
    1箱(50組)
    当日出荷
    ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
  • INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) Delta Plus(デルタプラス)

    INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
    用途工事現場・工場内等での騒音対策に。グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
  • 耳栓 トラストフィット ポッド ハネウェル

    耳栓 トラストフィット ポッド

    ハネウェル
    119税込131
    1組
    当日出荷
    持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。
    NRR値28dBオレンジ材質ポリウレタン、TPEサイズフリーSNR値36dB
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
  • イヤーマフ 折りたたみ式 TRUSCO

    イヤーマフ 折りたたみ式

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
    用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)95高さ(mm)200タイプ折りたたみ式
  • リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ) ケー エクセレント

    リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)

    ケー エクセレント
    79税込87
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
    トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34dB
  • イヤーマフ オールプラスチック TRUSCO

    イヤーマフ オールプラスチック

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。
    用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。トラスコ品番697-2541材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ABS樹脂、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)82高さ(mm)192NRR値24dBSNR値29dB
  • イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式) UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式)

    UVEX(ウベックス)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    NRR値25dBトラスコ品番114-9255幅(mm)165イエローサイズフリー高さ(mm)210質量(g)230タイプ折りたたみ式SNR値31dB
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコードSNR値36(dB)
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コードSNR値32(dB)
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ