シノ普及品(色付)ノーブランド(1件のレビュー)当日出荷
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
ノミの柄ノーブランド(1件のレビュー)当日出荷
のみ交換部品です。のみ交換用柄です。
用途のみ交換柄。サイズ幅28×高さ125×奥行き28mm
ステンレスクジリノーブランド当日出荷
さびにくいステンレス針
用途普通に千枚通しとして 木材の穴アケとして種別特大アズワン品番64-4076-52
パルハンマーノーブランド当日出荷
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)133~520主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)50
ハンドベンダーノーブランド5日以内出荷
モールの曲がり部へフレキ管を収納する際などに使用します。
電工ナイフ 割込ノーブランド当日出荷
グリップ部:茶。
用途電気工事に。全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態)刃わたり(mm)70幅(mm)38(折たたみ時最大)厚さ(mm)18(グリップ部)質量(g)140刃厚(mm)3
ハイグレードソー 替刃ノーブランド5日以内出荷
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05
カケヤの柄 木クサビ付ノーブランド当日出荷
経済的な交換部品です。交換部品です。千吉金掛矢用の替柄です。
用途柄。仕様木クサビ1個付材質樫柄厚さ(mm)約900
スパナ(ALPS)(鉄/生地)(小箱)ノーブランド9日以内出荷
表面処理生地材質鉄寸法L(mm)約112硬さHRC48呼び10寸法r(mm)約10寸法e(mm)(最小)11.23寸法l(mm)約40先端形状六角サイズ規格ミリ
スムースローテーション強力ニッパノーブランド翌々日出荷
可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。
耐摩耗性・耐腐食性に優れている。
一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。
この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
スムースローテーションラジオペンチノーブランド(1件のレビュー)翌々日出荷
可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。
耐摩耗性・耐腐食性に優れている。
一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。
この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)先端先細材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6
スムースローテーションペンチノーブランド翌々日出荷
可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。
耐摩耗性・耐腐食性に優れている。
一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。
この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
全長(mm)175材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598