絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,016)
  • TRUSCO(1,438)
  • RS PRO(1,432)
  • BAHCO(バーコ)(1,358)
  • Wera(1,312)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,190)
  • SK11(1,189)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,057)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(904)
  • RIDGID(日本エマソン)(819)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(684)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(606)
  • スーパーツール(591)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッド HAKKO(白光)

    パッド

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ノズルと組合せて使用
    適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
  • コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
  • 携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)

    携帯用吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
  • ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
    用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
  • コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット用ノズル

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
  • ブレード 26-38AWG HAKKO(白光)

    ブレード 26-38AWG

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-6409適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG36~26
  • 白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番469-1806寸法(mm)132全長(mm)132
  • ベントノズル HAKKO(白光)

    ベントノズル

    HAKKO(白光)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
  • ブレード 18-28AWG HAKKO(白光)

    ブレード 18-28AWG

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7884適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG24~18
  • ブレード ストレート HAKKO(白光)

    ブレード ストレート

    HAKKO(白光)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
  • ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー392 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
    TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
  • コネクター組品 HAKKO(白光)

    コネクター組品

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合品番FM-2027
  • こて先スリムタイプ HAKKO(白光)

    こて先スリムタイプ

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ
    適合品番FX8002-81/FX8003-81
  • 白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm

    HAKKO(白光)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5142寸法(mm)130全長(mm)130
  • 白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5141寸法(mm)129全長(mm)129
  • ノズル/V型溶接棒 (4mm用) HAKKO(白光)

    ノズル/V型溶接棒 (4mm用)

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
  • 先細ロングプライヤー FT-620 HAKKO(白光)

    先細ロングプライヤー FT-620

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
    仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3954厚さ(mm)6全長(mm)148材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)82.45先端形状先細アズワン品番64-8532-11色(グリップ)ブルー
  • ニッパ FT-601 HAKKO(白光)

    ニッパ FT-601

    HAKKO(白光)
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02
  • マイクロニッパ FT-600 HAKKO(白光)

    マイクロニッパ FT-600

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
  • 白光 ハッコーニードルプライヤー 146mm 先曲がり HAKKO(白光)

    白光 ハッコーニードルプライヤー 146mm 先曲がり

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-4833全長(mm)146種類精密プライヤ
  • 白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mm

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5140寸法(mm)132全長(mm)132
  • コンベアベルト HAKKO(白光)

    コンベアベルト

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×1063適合品番885
  • プライヤー FT-621 HAKKO(白光)

    プライヤー FT-621

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
    用途掴む、曲げる作業に。仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3952厚さ(mm)6全長(mm)124材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)74先端形状標準アズワン品番64-8532-12色(グリップ)ブルー
  • ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W HAKKO(白光)

    ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
  • ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W HAKKO(白光)

    ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
  • 白光 ハッコープライヤー 140mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコープライヤー 140mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-4831全長(mm)140種類精密プライヤ
  • 白光 ハッコーエッジニッパ 138mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーエッジニッパ 138mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5143寸法(mm)138全長(mm)138

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具