絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,016)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,358)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,190)
- SK11(1,189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,089)
- KNIPEX(クニペックス)(1,057)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(818)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る

手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
泉精器製作所(7件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
ラチェットケーブルカッタ
泉精器製作所(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
空気圧式圧着工具口金別
泉精器製作所¥159,800税込¥175,7801台当日出荷空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。トラスコ品番395-2126セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)材質スチール寸法(mm)190×99×92質量(kg)2出力(kN)12.7
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)
泉精器製作所¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥109,800税込¥120,7801台当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
手動片手式圧着工具絶縁端子用
泉精器製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
S7G-M250用圧着コマ
泉精器製作所¥7,698税込¥8,4681個当日出荷オスダイス装着時に必要です。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
手動片手式圧着工具絶縁端子用
泉精器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
16号B T型ダイスT-26
泉精器製作所¥14,980税込¥16,4781組6日以内出荷トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
オスダイス80-150
泉精器製作所¥8,298税込¥9,1281個欠品中電動油圧式工具用パーツ用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
充電油圧式圧着工具
泉精器製作所¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷片手操作可能です。用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
圧縮アタッチメントケース
泉精器製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オプションダイスの収納に用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ

















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)