ボンダス 六角ショート9本組BONDHUS(1件のレビュー)当日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番356-8601セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g)278RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組みBONDHUS当日出荷
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316質量(g)848種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角インチショートセット12本組BONDHUS(5件のレビュー)当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組BONDHUS(1件のレビュー)当日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。セット内容2.5、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)質量(g)202セット商品数6本先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)BONDHUS当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS当日出荷
ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS当日出荷
ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)BONDHUS当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
トルクス8本組セットBONDHUS(3件のレビュー)当日出荷
先端形状ヘックスローブセット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS当日出荷
サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組BONDHUS当日出荷
特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります
2.5MM規格よりサイズが刻印されています
万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
ドライバー インチ7本組BONDHUS当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8359セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ質量(g)285種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ミリショートセット7本組BONDHUS当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番810-8452セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(7本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー インチ8本組BONDHUS当日出荷から8日以内出荷
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー インチ13本組BONDHUS当日出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8356セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ロング ミリセット7pcs.BONDHUS当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番810-8450質量(g)132RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング ミリセット6pcs.BONDHUS翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番810-8447質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング ミリセット15pcs.BONDHUS当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番810-8446質量(g)694RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヘッド六角レンチミリセット5本組BONDHUS4日以内出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できる為、障害物のある場所でも差替えなしで連続作業が可能です。
寸法(inch)3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントフルラインセット ミリ 13本組BONDHUS4日以内出荷
重厚感のあるメタル・ケースに入っています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番810-8861セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mmRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルパック34本組BONDHUS8日以内出荷
先端形状六角形状L型トラスコ品番810-8030RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー ロングセットインチ11本組みBONDHUS8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8355セット内容ボールポイントドライバー(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8質量(g)1196種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)BONDHUS8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8365セット内容ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm質量(g)958種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーインチ8本組(ブライトメッキ)BONDHUS8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8364セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32質量(g)225種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ロングセットミリ8本組みBONDHUS当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8362セット内容ボールポイントドライバー(mm):2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)993種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールドライバーセット6本組BONDHUS当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8022セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントフルラインセット インチ 14本組BONDHUS8日以内出荷
ケースごと巻いて、ヒモでしばる事ができ、持ち運びに便利です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2インチRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーインチ13本組(ブライトメッキ)BONDHUS8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8357セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ6本組(ブライトメッキ)BONDHUS8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8358セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ7本組BONDHUS当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8360セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4、5mm質量(g)249種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.BONDHUS当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598