カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WILLIAMS
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,014)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,190)
- SK11(1,189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
- KNIPEX(クニペックス)(1,057)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(818)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る

3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト
WILLIAMS¥5,798税込¥6,3781個当日出荷インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
3/8ドライブ プラスソケットドライバー
WILLIAMS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質特殊工具鋼全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状プラスビット全長(mm)21
クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ
WILLIAMS¥3,500税込¥3,8501丁9日以内出荷ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。仕様スライドプッシュ式・オートロック付トラスコ品番757-7052材質プラスティック全長(mm)170質量(g)240刃厚(mm)0.6適合替刃SQZ150003-SBL
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー コンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。 ボックス側は汎用性が高い12角です。 ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から9日以内出荷オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個
WILLIAMS¥26,980税込¥29,6781セット(8個)翌々日出荷クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番758-1408セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)468差込角(mm)9.5
スタッビー 防爆コンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。ボックス側は汎用性が高い12角です。ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。トラスコ品番442-7166全長(mm)157二面幅(mm)15二面幅(inch)0.59
スレッジハンマー ソフトスチール ファイバーグラスハンドル 4
WILLIAMS¥9,098税込¥10,0081本8日以内出荷ソフトスチールヘッドの硬さは真ちゅうと同等です。ヘッド部は鍛造で硬化加工を施し、最高の強度と耐久性を実現しました。技術者向けに。メンテナンス業者用。材質グラスファイバー全長(mm)355商品番号755-4150アズワン品番64-6800-73直径(inch)【フェイス】1-1/4
24インチ アルミパイプレンチ HD
WILLIAMS¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番755-1681材質特殊工具鋼全長(mm)610質量(kg)2.28最大口開き(mm)95
高所用ワイヤストリッパー 150mm
WILLIAMS¥7,998税込¥8,7981丁9日以内出荷仕様ランヤード用リング付。トラスコ品番474-2010全長(mm)160質量(g)109適合電線AWG単線
3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト
WILLIAMS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番757-4533材質特殊工具鋼全長(mm)69.9質量(g)64差込角(mm)9.5軸長(mm)6.35
高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント
WILLIAMS¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から9日以内出荷高所作業シリーズになります。 対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。 リンクが動くため、作業の妨げになりません。 ランヤード用リング付です。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から9日以内出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ
WILLIAMS¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ


















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)