絞り込み
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,025)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,431)
- BAHCO(バーコ)(1,358)
- Wera(1,311)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,191)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(819)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る

高強度ヨセポンチ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた 耐久性と強度を持っております。 キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。 軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。 先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。 全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。 高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。 重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
バールフック
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。 石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。 高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。 フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。 フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。適合A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
極軽ツールフック A型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度! 本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。 また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。 低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。 ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。 ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。 60mm幅のベルトまで使用できます。用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げに仕様極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ材質樹脂質量(g)約60破断強度(kg)300
ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
最適カンナj50替刃特殊用
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷最適カンナミニj50・j50特殊用の共通替刃3枚入りです。デコラの面取り、プラスチックの面取り、アルミ(0.5mm迄)などの特殊素材に最適です。用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
極軽 ペンドラフック
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
最適カンナミニ J-50
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プロの方も初めての方も簡単で今すぐ使えて経済的です。刃出しは簡単なダイヤル式です。刃研ぎ不要な替刃式です。台直し不要なアルミ台金台です。小さめのサイズなので女性の方にピッタリです。楽器作りなどにも向いています。用途平面の荒削り・中削りカンナ。仕様木工用材質本体:アルミダイカスト
スケーリングチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
ハーネスフック
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥799税込¥8791個当日出荷フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。型式A型色ブラック材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
補修タガネ 目地取りタイプ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。サイズ(mm)7×220
片刃ケレンチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280タイプスクイ刃シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
ペンドラフック D型 右手左手兼用
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式D型(腰ベルト用)色ブラックタイプ右手左手兼用
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。厚さ(mm)1.3寸法(mm)Φ10×150本体寸法(mm)全長260シャンク形状SDS-plus
最適カンナj50替刃木工用
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥899税込¥9891個当日出荷最適カンナミニj50・j50木工用の共通替刃3枚入りです。木材の平面削り、木材の面取り、ベニヤ・合板の面取りなどの木工作業に最適です。用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
赤い釘〆
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥769税込¥8461個翌々日出荷特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。 また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
ヒラタガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から翌々日出荷刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
補修タガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
片刃ケレンチゼル SDS-max
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
ペンドラフック C型 右手用
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛けることができます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。腰に引っ掛けた時のバランスが良く素早く取り外しができ、グリップを握った際にも邪魔になりません。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式C型(カラビナ用)色ブラックタイプ右手用
スーパーボードカンナA型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。用途石膏ボードの面取り、平削り。仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼面取り角度(°)45
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3
ソケット落ちない君
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥629税込¥6921個翌々日出荷から3日以内出荷ソケットとインパクトドライバーの間に付けていただくことでソケット軸折れ時の落下防止や、軸差し換え式ソケットの誤作動による落下を防止します。ネジ式で取付け簡単、本体が軽量なので作業が楽に行っていただけます。用途インパクトドライバー本体アンビルからのビット脱落、軸部の折れによるソケットの脱落を防止するアダプターです。
二徳釘〆
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。用途釘の頭を打込む際に使用します。寸法(mm)10×150
コーキングハガシ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃先を薄くし、角度を付け、コーキングをかき出すのに最適な形状です。 刃は特殊鋼を使用し非常にすぐれた耐久性と強度を持っております。 グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。 また、落下防止コード取付け孔付ですので、安全で紛失しにくくなっています。用途サイディング等の目地のコーキング打ち替え時、古いコーキングを取り除くのに最適です。 特に三面接着など取れにくい時に威力を発揮します。 その他、サッシ周り等あらゆるコーキング打ち替え時に寸法(mm)8×180
MKスロット平タガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。用途ブロック、レンガ割り タイルのはがし作業 塗装のはがし作業 ボルト、ビスの切断 ワイヤーロープ、針金の切断 薄鉄板の切断 自動車鈑金作業 スポット溶接のはがし作業 ・溶接のバリ取り寸法(mm)25×230
チスタガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。用途コンクリートのはつり作業寸法(mm)22×240






































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)