絞り込み
ブランド
  • Greenlee
  • モノタロウ(454)
  • エスコ(8,610)
  • TRUSCO(1,426)
  • BAHCO(バーコ)(1,260)
  • SK11(1,186)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,032)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • KTC(899)
  • RIDGID(日本エマソン)(799)
  • KNIPEX(クニペックス)(675)
  • Wera(673)
  • Pro-Auto(670)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • スーパーツール(586)
  • BONDHUS(579)
  • ベッセル(566)
  • トップ工業(561)
  • JTC(549)
  • ANEX(493)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチャー用パンチ Greenlee

    パンチャー用パンチ

    Greenlee
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
  • クイックリリース式PVCパイプカッター替刃 Greenlee

    クイックリリース式PVCパイプカッター替刃

    Greenlee
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    工具不要で交換が可能です。
    用途樹脂パイプの切断トラスコ品番257-4075適合機種864QR
  • クイックリリース式PVCパイプカッター Greenlee

    クイックリリース式PVCパイプカッター

    Greenlee
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。
    用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。トラスコ品番257-4056全長(mm)229切断能力(mm)41適合替刃864QRBL
  • ラチェット式圧着端子用クリンパー Greenlee

    ラチェット式圧着端子用クリンパー

    Greenlee
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。
    用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5トラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具