絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 宮谷製作所(206)
  • 浅香工業(155)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(111)
  • トンボ工業(101)
  • カネミツ[コテ](97)
  • BIGMAN(ビッグマン)(85)
  • 東京西勘(58)
  • アイデア・サポート(55)
  • アローライン工業(54)
  • 五百蔵製作所(52)
  • コンパル(44)
  • 浅野木工所(41)
  • J - FIT(35)
  • 千吉(33)
  • 金長(33)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • カネシカ(32)
  • 赤長(アカカネチョウ)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ステンレス製]溝さらえ エスコ

    [ステンレス製]溝さらえ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷
    溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。 水抜き穴付。
    全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
  • 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ

    380mm ハンドレーキ(スチール製)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    全長(mm)380エスコ品番EA650RA-22材質鋼線材質(柄部)PP/TPR
  • 2.8kg/1050mm マトック エスコ

    2.8kg/1050mm マトック

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-15A全長(mm)1050質量(kg)2.8
  • 229/584mm ポータブルミリタリーショベル(折畳み式) エスコ

    229/584mm ポータブルミリタリーショベル(折畳み式)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991XC-12
  • 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄) エスコ

    255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    JIS規格品
    用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-12質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
  • ミニショベル エスコ

    ミニショベル

    エスコ
    4,770税込5,247
    1本
    翌々日出荷
    キャンプ用シャベルや花のガーデニングに最適です。フルサイズのショベルと同じ高品質で製造されています。D型グリップの為、握りやすく、手や手首の疲労を軽減し、長時間の作業でも扱いやすい。
    全長(mm)660質量(kg)0.82材質(柄部)先端サイズ(mm)152×229先端材質カーボンスチール
  • 260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄) エスコ

    260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)980エスコ品番EA650BG-94材質先端:スチール、柄:木先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
  • 13mm/500mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ

    13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45°)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)13×500質量(g)890
  • 228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色) エスコ

    228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm
  • 200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製) エスコ

    200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製)

    エスコ
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991XB-11
  • レーキ(スチール製) エスコ

    レーキ(スチール製)

    エスコ
    7,510税込8,261
    1個
    当日出荷
    広いスペースの掃除が楽にできます。レーキの幅を調整でき様々な場所で活躍。手になじみやすい木柄仕様。
    用途草集め、落ち葉かきなどに全長(mm)1645先端幅(mm)220~430エスコ品番EA650RA-8材質先端:スチール、柄:木質量(kg)1.2入数3本
  • 2.7Kgx915mm マトック エスコ

    2.7Kgx915mm マトック

    エスコ(2件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-10全長(mm)915質量(kg)2.7
  • ショベル (角型/ファイバーグラス) エスコ

    ショベル (角型/ファイバーグラス)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
    全長(mm)710質量(kg)1.12材質(柄部)グラスファイバー材質(先端)炭素鋼先端サイズ(mm)160×210
  • スノーダンプ(幅広型) エスコ

    スノーダンプ(幅広型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1セット(2台)
    翌日出荷
    ワイドな皿幅で広い敷地も効率よく除雪作業ができます。アルミ製で大きくても軽く、持運びが楽にできます。組立簡単、道具不要。両手でしっかり握れ且つ手が冷えづらい柔らかなソフトグリップ。不需要期はコンパクトに収納できます。
  • 180mm モルタル用ゴテ(練り用) エスコ

    180mm モルタル用ゴテ(練り用)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
  • 165mm モルタル用ゴテ(練り・盛り用) エスコ

    165mm モルタル用ゴテ(練り・盛り用)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様なで面サイズ(mm):165×120材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル質量(g)286
  • 680g/ 410mm マトック エスコ

    680g/ 410mm マトック

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    4日以内出荷
  • ガーデンレーキ(アルミ柄/3本組) エスコ

    ガーデンレーキ(アルミ柄/3本組)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1組
    翌日出荷
    狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
    用途除草後の集草や整地作業全長(mm)1340先端幅(mm)195材質先端:スチール、柄:アルミ合金高さ(mm)【先端】95質量(g)600板厚(mm)【先端】6色(柄)アルミ入数3本
  • 400mm ポータブルショベル&ピック(折畳み式) エスコ

    400mm ポータブルショベル&ピック(折畳み式)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991XC-13
  • 285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製) エスコ

    285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991XB-3
  • 500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本) エスコ

    500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
    全長(mm)1500先端幅(mm)500エスコ品番EA650RM-50質量(kg)1.3
  • [スチール製]熊手 エスコ

    [スチール製]熊手

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    除草後のならし作業に便利です。調整板(使用シーンに合わせて頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。柄部握り部は、すべり止めの筋付で持ちやすい。
    用途落ち葉やゴミの集草作業に全長(mm)1650仕様18本爪エスコ品番EA650RB-6材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)、柄:天然木質量(kg)(1本あたり)0.9先端厚さ(mm)2.6先端長(mm)390先端幅(mm)210~460(調節板で調節可能)入数2本
  • 760x1710mm ローンレーキ(3本組) エスコ

    760x1710mm ローンレーキ(3本組)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)1710先端幅(mm)760エスコ品番EA650RA-6質量(kg/本)1.14材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)先端材質ポリプロピレン
  • 180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本) エスコ

    180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)1250~1585先端幅(mm)180~575エスコ品番EA650RA-32質量(g)750材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ)先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
  • 230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄) エスコ

    230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
    用途土木・造園・家庭園芸・農業等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-25質量(kg)1.7板厚(mm)【先端】1.6材質(柄部)スチール寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量) エスコ

    255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-19材質ブレード:スチール、柄:スチール質量(kg)1.56先端寸法(mm)255×300
  • 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄) エスコ

    230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    用途土木、造園、農業、家庭園芸等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-13質量(kg)1.7先端寸法(mm)230×290板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
  • 鋤簾 エスコ

    鋤簾

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    砂利かきや、すくいあげに使用します。
    全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
  • 200mm 手かぎ エスコ

    200mm 手かぎ

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AZ-200
  • オールステンレス製ショベル エスコ

    オールステンレス製ショベル

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
  • 手カギ エスコ

    手カギ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    ハンドル部にリベットを打ち込んでいるので頑丈です。かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。
    材質スチール全長(mm)280刃長(mm)185
  • 手カギ エスコ

    手カギ

    エスコ
    5,490税込6,039
    1組
    翌日出荷
    かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。両手を使って荷物の引き寄せや運搬が可能です。
    材質スチール全長(mm)115刃長(mm)85
  • 穴掘リショベル (木柄) エスコ

    穴掘リショベル (木柄)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1本
    翌々日出荷
    狭い場所での溝掘作業などに。ショベル部には足を掛けやすいステップ付き。狭い溝を掘ったり、掃除したりするために設計されており、木や低木の移植にも最適です。
    質量(kg)1.6材質(グリップ)プラスチック材質(柄部)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1181×197×75先端サイズ(mm)197×406先端材質スチール
  • 穴アキスノーダンプ エスコ

    穴アキスノーダンプ

    エスコ
    6,490税込7,139
    1台
    翌々日出荷
    穴あき加工のため軽量で雪離れが良く作業効率が高いダンプです。先端は柔軟性のあるエラストマー樹脂で耐久性に優れます。
    全長(mm)1160質量(kg)3.1材質(本体)ポリエチレン先端寸法(mm)480×560材質(ハンドル)スチール先端材質熱可塑性エラストマー
  • ショベル (ノンスパーキング) エスコ

    ショベル (ノンスパーキング)

    エスコ
    67,200税込73,920
    1丁
    翌日出荷
    ファイバーグラス柄。アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防さび。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)940質量(kg)2.06先端サイズ(mm)228×286
  • ショベル (2way) エスコ

    ショベル (2way)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1丁
    翌々日出荷
    家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。
    全長(mm)895質量(kg)1.3板厚(mm)先端:1.2材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先端サイズ(mm)198×250
  • ショベル (角型/ファイバーグラス) エスコ

    ショベル (角型/ファイバーグラス)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
    全長(mm)690質量(kg)1.08材質(柄部)グラスファイバー材質(先端)炭素鋼先端サイズ(mm)150×190
  • ショベル・穴アキ (木柄) エスコ

    ショベル・穴アキ (木柄)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    泥かきや除雪作業に。
    全長(mm)1080穴径(Φmm)12材質(柄部)質量(kg/本)1.8材質(先端)先端サイズ(mm)270×390
  • ショベル・穴アキ (木柄/6本) エスコ

    ショベル・穴アキ (木柄/6本)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1組(6本)
    当日出荷
    6本入り。泥かきや除雪作業に。
    全長(mm)1080穴径(Φmm)12材質(柄部)質量(kg/本)1.8材質(先端)先端サイズ(mm)270×390
土木建築関連
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
エスコの土木建築関連 【通販モノタロウ】 作業工具