絞り込み
先端形状

先丸(1)

先曲(6)

先細(18)

平(2)

直(18)
材質
- その他(3)
- カーボンファイバー(2)
- スチール(1)
- ステンレス(13)
- セラミック(1)
- チタン(1)
- 合金(1)
- 樹脂(2)
全長(mm)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- Ideal-Tek(246)
- RS PRO(184)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(71)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- BERGEON(41)
- SEIKO治工具(37)
- SK11(29)
- ミネシマ(26)
- ブランドをもっと見る
特価

1320-5000mm カメラ用伸縮棒
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"![[ステンレス製]ピンセット(先曲がり) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286276-251023-02.jpg)
[ステンレス製]ピンセット(先曲がり)
エスコ¥325税込¥3581本翌日出荷精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。![ピンセットセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547277-231110-02.jpg)
ピンセットセット[ステンレス製]
エスコ¥1,650税込¥1,8151セット(5本)当日出荷セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
80cm イージーリーチ
エスコ(1件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531個当日出荷電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール全長(mm)900質量(g)300最大開口(mm)75![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041本翌日出荷逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286407-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,430税込¥5,9731本翌日出荷WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286425-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥6,240税込¥6,8641本翌日出荷WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
730-2150mm カメラ用伸縮棒
エスコ¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730伸縮サイズ(mm)730~2150
300cm 折畳み式 イージーリーチ
エスコ(2件のレビュー)¥24,100税込¥26,5101個当日出荷手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-300材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000






![160mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004194-260602-02.jpg)
![200mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004203-260602-02.jpg)
![200mm [直]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004176-260602-02.jpg)




![[ステンレス製]ピンセット(先曲がり) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286276-251023-02.jpg)

![ピンセットセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547277-231110-02.jpg)






![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286407-251023-02.jpg)




![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286425-251023-02.jpg)




![130mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004185-260602-02.jpg)











![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)