カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 90(2)
- 100(1)
- 125(4)
- 130(1)
- 135(1)
- 136.5(1)
- 153(1)
- 160(4)
- 165(1)
- 175(4)
- 195(5)
- 210(1)
- 220(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(268)
- 潤工社(205)
- JEFCOM(ジェフコム)(89)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(63)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- ブランドをもっと見る

0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
ワイヤーストリッパー
エスコ(10件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941個当日出荷仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
油圧式ワイヤーカッター
エスコ¥113,400税込¥124,7401台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
精密ワイヤーストリッパー
エスコ(1件のレビュー)¥5,950税込¥6,5451個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
ダクトカッター
エスコ¥25,700税込¥28,2701丁翌日出荷ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
電気工事用工具セット(57点)
エスコ¥42,000税込¥46,2001セット翌日出荷ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)280切断能力(Φmm)52(4002)
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに全長(mm)125能力(mm2)0.005~0.14
0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌日出荷ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨き




















![[エナメル]ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284526-260624-02.jpg)






















![[オープンプラグ] 圧着ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482053-180824-02.jpg)