絞り込み
ブランド
- KOSEI
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,063)
- TRUSCO(1,439)
- RS PRO(1,424)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- SK11(1,205)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- KNIPEX(クニペックス)(1,064)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(816)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(592)
- ブランドをもっと見る

ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
5pcs.ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
セミロングソケットビット
KOSEI¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
落下防止ソケット
KOSEI¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35
簡単下穴ギリ テーパー替ギリ
KOSEI¥509~税込¥560~1個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
簡単下穴ギリ専用ケース
KOSEI¥499税込¥5491個当日出荷道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに取り外しが可能です。 虫ネジの予備が付属しています。付属品予備虫ネジ1個トラスコ品番363-0815
簡単下穴ギリセット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)
KOSEI¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ロングソケットビット
KOSEI¥1,998税込¥2,1981個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。 首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼全長(mm)153タイプ六角口径軸(mm)6.35
手すり用2WAY簡単センターガイド
KOSEI¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 便利な2WAY式で、先端ガイド部はネジ式で簡単に付け外しでき、2.5mm下穴ギリとしても使用可能です。 ガイドが中心を捕らえるのでズレが生じません。 替刃式で付属の6角棒レンチを使えば、市販の2.5mm丸軸鉄工ドリルを使用できます。付属品調整用六角棒レンチ1本トラスコ品番362-9315全長(mm)95シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)2.5
簡単センターガイドドリル 手すり用下穴ギリ
KOSEI¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 本体ガイド面が細いので、プラケットの角にはキズをつけることがありません。 付属の6角棒レンチで2.5mm丸軸ドリルの交換が可能です。付属品調整用六角棒レンチ2本トラスコ品番362-9320シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)2.5
簡単下穴ギリ用リペアパーツ
KOSEI¥279税込¥3071個9日以内出荷虫ネジ2個・六角棒レンチ2.5mm付属の専用リペアパーツです。 簡単下穴シリーズの全製品に対応しています。用途簡単下穴シリーズで使われる取替用消耗部品。トラスコ品番363-0816