電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
ケーブルカッター(ストリッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!VVF2.0×3Cも切断OK3サイズのストリップ機能付()連続作業でも手の疲れないスプリング付収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)寸法(mm)60×205×15材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)240材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC質量(g)500寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598