商品豆知識
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
用途銅管・アルミ管
仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)
トラスコ品番858-6406
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ4 1346
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。
●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます
●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6405
全長(mm)144
質量(g)235
肉厚(mm)2.6
適合替刃TC-320S-B2
切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
●持ち運びに便利です
●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750
質量(kg)2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用
トラスコ品番162-3325
全長(mm)300
質量(g)340
差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
トラスコ品番494-8271
全長(mm)139
質量(g)80
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
刃が中にあって安全に考慮されています。
仕様プラスチックチューブ用カッター
トラスコ品番852-0578
セット内容替刃81156-01
質量(g)100
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
材質本体:鉄
タイプミリ用
曲げ角度(°)0~180
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
トラスコ品番773-2007
セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
全長(mm)408
質量(kg)5.17
タイプインチ用
曲げ角度(°)0~90
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
タイプインチ用
曲げ角度(°)0~180
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1セット(5個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用
トラスコ品番274-1415
全長(mm)本体/380
質量(kg)3.4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。