絞り込み
ブランド
- SEK
- モノタロウ(454)
- エスコ(8,610)
- TRUSCO(1,426)
- BAHCO(バーコ)(1,259)
- SK11(1,186)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,036)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(899)
- RIDGID(日本エマソン)(798)
- KNIPEX(クニペックス)(675)
- Wera(673)
- Pro-Auto(670)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(586)
- BONDHUS(579)
- ベッセル(565)
- トップ工業(561)
- JTC(549)
- ANEX(493)
- ブランドをもっと見る

3/8プチソケット
SEK¥379~税込¥417~1個4日以内出荷高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼差込角(mm)9.5(3/8インチ)
4IN1リバースラチェットレンチ
SEK¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
3/8コンパクトラチェット
SEK¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)180差込角(mm)9.5(3/8インチ)














![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)