絞り込み
ブランド
- SUNFLAG
- モノタロウ(454)
- エスコ(8,610)
- TRUSCO(1,426)
- BAHCO(バーコ)(1,259)
- SK11(1,186)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,036)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(899)
- RIDGID(日本エマソン)(798)
- KNIPEX(クニペックス)(675)
- Wera(673)
- Pro-Auto(670)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(586)
- BONDHUS(579)
- ベッセル(565)
- トップ工業(561)
- JTC(549)
- ANEX(493)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロングジョイント
SUNFLAG¥899税込¥9891本当日出荷ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)70色シルバー質量(g)35タイプワンタッチ式適合工具40V・18Vインパクト対応
タフ貫短ドライバー ビットセット
SUNFLAG¥1,490税込¥1,6391セット4日以内出荷ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。寸法(mm)65×40×40色ブラック/イエロータイプビットセット、差替えタイプ口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)、マイナス(-)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
タフ貫短ドライバー 替ビット
SUNFLAG¥699税込¥7691セット9日以内出荷タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)50×6.35×6.35タイプ替ビット先端形状プラス(+)、マイナス(-)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり
タフ貫短ドライバー
SUNFLAG¥899税込¥9891個当日出荷ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、ビット(+2×50mm)寸法(mm)65×40×40色ブラック/イエロータイプ差替えタイプ先端サイズNo.2口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
ビスキャッチ
SUNFLAG¥329~税込¥362~1本当日出荷から9日以内出荷磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
SUNFLAG¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷スマートフォン・精密機器などの極小ねじに。キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。セット内容Y型 2.2mm ドライバー、Y型1.8mm ドライバー、Y型0.8mm ドライバー、星型1.4mm ドライバー、プラスNo.00ドライバー、プラスNo.0ドライバー商品構成セット品

















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)