絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(3)
- エスコ(207)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- バクマ工業(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- 千吉(7)
- ブランドをもっと見る
特価

平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
ステンレス鍛冶屋バール
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥839税込¥9231個当日出荷作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77色ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
コーナーチゼル90度
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230色ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
スリムバー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
インテリアバール
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷内装工事に最適 クロムメッキ仕上げ 作業に便利なV型の形状 起こす・剥がす材質スチール・クロームメッキ全長(mm)170質量(g)120硬度HRC45±1