カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KEIBA
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,017)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,190)
- SK11(1,189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- KNIPEX(クニペックス)(1,057)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(819)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(126)
特価

マイクロニッパー
KEIBA(43件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(軸・穴用)
KEIBA(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。トラスコ品番760-8748軸穴種別軸・穴兼用質量(g)85種類スナップリングプライヤ全長A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパーフラット
KEIBA(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパー(フラット)
KEIBA(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。用途ケーブルや線材の切断に。刃先形状フラット
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ
KEIBA(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアップニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
マイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル)
KEIBA(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85呼び寸法(mm)125寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細呼び寸法(mm)150バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先細ラジオペンチ
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷狭いところに便利な先細タイプ。用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60先端先細寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
メタペン
KEIBA(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷特殊工具用途ラジエーターフィンも修正にトラスコ品番760-8322材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)145質量(g)75寸法A(mm)145寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法B(mm)34寸法C(mm)51バネ無しサイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
電工用ハイパワーニッパー フラット
KEIBA¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。トラスコ品番760-8454材質MARUTOLOYⅠ寸法(mm)175全長(mm)185質量(g)225寸法A(mm)185寸法D(mm)15寸法E(mm)15寸法B(mm)25寸法C(mm)51切断能力(mm)軟鉄線2.5切断能力(mm)軟銅線3.5バネ有り切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)60先端ベントタイプ寸法A(mm)146寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ刃なし、溝なし
KEIBA(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細呼び寸法(mm)120バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー (スリムタイプ)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。用途掴む作業にトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75先端ベントタイプ寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパー(スタンダード)
KEIBA(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。用途切る・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66先端ベントタイプ45°角寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ
KEIBA(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
喰切(アメリカンタイプ)
KEIBA¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先曲ラジオペンチ
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷入り組んでいる狭いところに便利。用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)118先端先曲がり寸法A(mm)118寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸穴両用)
KEIBA(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ寸法D(mm)9E(°)65
アングルニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁欠品中狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70呼び寸法(mm)120切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヤットコ(先細タイプ)
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁欠品中弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8268材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)158質量(g)90先端ベントタイプ寸法A(mm)158寸法D(mm)8寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー アングルニッパー(45°タイプ)
KEIBA(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷狭いところでの線材等の切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3778材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)55寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.5切断能力(mm)軟銅線1バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
喰切(ヨーロピアンタイプ)
KEIBA(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。用途切る作業にトラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー
KEIBA(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。トラスコ品番859-0829軸穴種別軸・穴兼用質量(g)85種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー
KEIBA¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(電工用)
KEIBA¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無し
パワーアップニッパー
KEIBA¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。用途切る作業にトラスコ品番760-8721材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)165
樹脂カバー付プライヤー
KEIBA¥3,398税込¥3,7381本当日出荷本格小型精密工具・プロホビーシリーズに、ヨーロッパの一流グリップメーカーと共同開発した高級グリップを搭載しました。握りやすく水に濡れても滑らない、しっとりとした極上のフィーリングです。用途クセが付いた線材や傷つけたくない対象物のつかみ作業に最適な、先端樹脂キャップ付きの小型プライヤー!長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175
KEIBA(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷刃角度を鋭角に仕上げており、細い線材からΦ2.6mm3芯線までシャープに切断できます。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。用途ケーブルや線材等を切る用途に仕様ばね付、スタンダード刃トラスコ品番818-8697材質マルトロイ[[(R1)]]全長(mm)185切断能力(mm)(VA線)2.6×3芯切断能力(mm)軟鉄線Φ2.5切断能力(Φmm) 軟銅線3.5RoHS指令(10物質対応)対応


















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)