絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • エスコ(431)
  • KUKKO(クッコ)(105)
  • 東日製作所(81)
  • BAHCO(バーコ)(76)
  • KANON(中村製作所)(75)
  • RIDGID(日本エマソン)(68)
  • Ampco(65)
  • ビックス(56)
  • 盛光(50)
  • アサダ(49)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • KNIPEX(クニペックス)(48)
  • ハゼット(44)
  • 水野製作所(36)
  • KTC(34)
  • PELICAN(ペリカン)(32)
  • ワルター(31)
  • MCC(松阪鉄工所)(30)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から91日以内出荷
トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
91,980税込101,178
1丁
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23
ラチェットコンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
91,980税込101,178
1組
翌日出荷
ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
93,980税込103,378
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
ツールホルダー STAHLWILLE(スタビレー)ツールホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
91,980税込101,178
1個
翌日出荷から90日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
52,980税込58,278
1個
翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
商品構成単品
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)STAHLWILLE(スタビレー)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
1/2″SQラチェットアダプター STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQラチェットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身します。
仕様ギア数20全長(mm)67.5質量(g)316外径(Φmm)40差込角(inch)1/2
打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
51,980税込57,178
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
51,980税込57,178
1丁
翌日出荷から90日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
窓ガラス取り外しセット STAHLWILLE(スタビレー)窓ガラス取り外しセットSTAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1セット
90日以内出荷
ガラスの取り外し作業に必要なガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー(50m)のセット。
セット内容ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー50m質量(g)458
板ラチェットメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
74,980税込82,478
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19)質量(g)984トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
絶縁ツールセット STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ツールセットSTAHLWILLE(スタビレー)
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
プロの電気技師に必須のアイテムです。高品質な布製ポーチに入ったVDEパッケージで、全てのニーズに応えます。
用途電気工事や配線作業に使用しますセット内容絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL1 X 80mm(226110)、絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL2 X 100mm(226115)、絶縁(VED)自動ワイヤーストリッパー X 160mm(595205)、絶縁(VED)サイドカッター X 160mm(597120)、ベーシック電気ハサミ(497010)、絶縁(VED)コンビネーションプライヤー X 200mm(596215)質量(g)1234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×270×70入数(本)6
絶縁片口メガネセット STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1個
90日以内出荷
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm質量(g)430
六角レンチセット STAHLWILLE(スタビレー)六角レンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1セット
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
絶縁スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)絶縁スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
58,980税込64,878
1個
90日以内出荷
1000V絶縁6pcsの絶縁スパナ。
セット内容絶縁スパナ10・13・14・17・19・22 mm質量(g)950
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
53,980税込59,378
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)質量(g)1600トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
ラチェットコンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
91,980税込101,178
1個
90日以内出荷
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm質量(g)1550送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72
2本アームプーラー STAHLWILLE(スタビレー)2本アームプーラーSTAHLWILLE(スタビレー)
53,980税込59,378
1個
90日以内出荷
上下に異なる形状の爪が配置されていますので、引き抜く部品の形状に合わせて使い分けることが可能。2本アームタイプ。
質量(g)1675能力(mm)40-220リーチ寸法(mm)130
プーラー STAHLWILLE(スタビレー)プーラーSTAHLWILLE(スタビレー)
77,980税込85,778
1個
90日以内出荷
ボールベアリング等を取り外す作業に最適。負荷がかかった時アームが開かない安心設計。2本アームタイプ。
質量(g)2907能力(mm)30-150リーチ寸法(mm)150
TCS片口メガネセット STAHLWILLE(スタビレー)TCS片口メガネセットSTAHLWILLE(スタビレー)
66,980税込73,678
1個
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm質量(g)885トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
ファストラッチセット STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
71,980税込79,178
1セット
翌日出荷
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール質量(g)1022
TCS絶縁スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)TCS絶縁スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
66,980税込73,678
1個
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS絶縁スパナ。
セット内容TCS絶縁スパナ10・13・14・17・19・22mm質量(g)900トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
MOBILE補助工具セット STAHLWILLE(スタビレー)MOBILE補助工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
77,980税込85,778
1セット
翌日出荷
10点ツールセット。97830217 への追加セットとしてのツールセット。
セット内容ラチェットハンドル、エクステンションバー、ソケット10・13・17・19・22・24・27mm、ウォーターポンププライヤー質量(g)2056
ヘクスローブセット STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブセットSTAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1セット
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容Tハンドルヘクスローブドライバー(10769-T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50)、ヘクスローブレンチセット8本組(10771/8)質量(g)940トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×30
プライヤーセット STAHLWILLE(スタビレー)プライヤーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
51,980税込57,178
1セット
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
プライヤーセット STAHLWILLE(スタビレー)プライヤーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
87,980税込96,778
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
SENSOMASTER4用ケーブルセット STAHLWILLE(スタビレー)SENSOMASTER4用ケーブルセットSTAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1個
90日以内出荷
トルクレンチの管理、データ記録、設定など。
用途電子式STAHLWILLEトルクレンチ用質量(g)65長さ(m)1.5
ボルトカッターセット STAHLWILLE(スタビレー)ボルトカッターセットSTAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1セット
翌日出荷
結束、ねじり、切断に適しており、少ない力で効率的に作業できます。カニックニッパーは衝撃を軽減し、連続使用に最適で、ボルトカッターは硬い素材の切断に対応します。高い耐久性と作業の快適さを兼ね備えています。
用途メカニックニッパー: 重作業、連続的な切断、低い鉄筋の結束に適しています;ボルトカッター: 硬い素材の切断、精密作業に最適セット内容MsterCUT重工用メカニックニッパー(87512020)、LightCUTボルトカッター(87980050)質量(g)3154入数2本
ファストラッチセット STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
85,980税込94,578
1セット
90日以内出荷
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール質量(g)1163
フレックスジョイントスパナセット STAHLWILLE(スタビレー)フレックスジョイントスパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
88,980税込97,878
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容フレックスジョイントスパナ8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19mm(29-8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19)質量(g)1079トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
ラチェットハンドルセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットハンドルセットSTAHLWILLE(スタビレー)
75,980税込83,578
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具