(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
1/4″SQユニバーサルソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角差込角(inch)1/4寸法d2(mm)12.7
トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
1/4″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)欠品中
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
絶縁工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)差込角(HEX)3/8
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。1/4"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm(40)、ソケットクリップストリップ12916/10質量(g)200差込角(sq.)1/4inch (6.3mm)入数11点
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
ヘッド付デジタルトルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)75差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。3/8"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容3/8"ソケット:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm(45)、ソケットレンチ レール:12917/10、プラスチックホルダー質量(g)512入組点数10点差込角(sq.)3/8inch
1/4″SQディープソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50
(1”SQ)インヘックスソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット
差込角(sq.)1サイズ(mm)14質量(g)390全長L1(mm)85外径d(Φmm)(ソケット部)43軸長L2(mm)25
1/2″SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch)1/2セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50
トルクレンチ差替ヘッド(1/4固定)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)72差込角(sq.)1/4厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12
フレックスジョイントスパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット軽さと剛性感を両立するI型ボディー油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
インヘックスソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
セット内容インヘックスソケット5・6・7・8・10・12・14・17mm、(54-5・6・7・8・10・12・14・17mm)、ケース質量(kg)1.21寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×230×60差込角(sq.)1/2入数8本
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598