ドライバー/ビット (1) スパナ/レンチ (2) ソケット/ソケットレンチ (57) トルクレンチ/トルクドライバー (2) 工具セット (2) 作業工具その他 (8) カテゴリ: 作業工具ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm) 11 寸法V(mm) 50.8 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) 19
1/4″SQユニバーサルソケット STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角 12角 差込角(inch) 1/4 寸法d2(mm) 12.7
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch) 1/2 寸法L2(mm) 62 先端形状 ボールポイントヘキサゴン 全長L1(mm) 100 外径d(Φmm) 22.7
1/4″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
1/4″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
1/4″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角 12角 差込角(inch) 1/4 全長L(mm) 50
絶縁工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
セット内容 絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE) 差込角(HEX) 3/8
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。1/4"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容 1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm(40)、ソケットクリップストリップ12916/10 質量(g) 200 差込角(sq.) 1/4inch (6.3mm) 入数 11点
(1/4SQ)セミディープソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.) 1/4 タイプ 12角 全長L(mm) 31.8
3/8″ユニバーサルソケット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角 12角 差込角(inch) 3/8 寸法d2(mm) 17.5
(3/8SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
差込角(inch) 3/8 寸法(mm) 7 全長(mm) 100 質量(g) 66 軸長(mm) 68 外径(Φmm) 17.8
ソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
1/4″SQディープソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角 12角 差込角(inch) 1/4 全長L(mm) 50
1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch) 1/2 セット内容 50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510 質量(g) 8560 ケース寸法(mm) 530×265×50
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
セット内容 六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース 質量(kg) 5.398 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 480×290×85 差込角(sq.) 1/4inch・1/2inch 入数 57点
インヘックスソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
セット内容 インヘックスソケット5・6・7・8・10・12・14・17mm、(54-5・6・7・8・10・12・14・17mm)、ケース 質量(kg) 1.21 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 130×230×60 差込角(sq.) 1/2 入数 8本
ヘキサゴンソケット(1/4”) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
差込角1/4”HE×(段付き)の電動工具用ソケットビット。電動工具での使用に最適な高剛性なソケットビット。マグネット付き。
(1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
差込角(sq.) 1/4 セット内容 ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー 質量(g) 370 ケース寸法(mm) 150×105
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります マイキット エンジニア 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
ツールセット エンジニア 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
クランプ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 747 ¥ 679 バスケットへ
コゲラ替刃 EISHIN 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ