ねじアダプター メス×オスKUKKO(クッコ)当日出荷から翌々日出荷
カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ねじアダプター メス×メスKUKKO(クッコ)当日出荷
カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。トラスコ品番692-3116適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピンポンチKUKKO(クッコ)80日以内出荷
表面はクロームメッキ処理されています。
長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。
カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。
湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
ハンマーヘッドホルダーボルト付KUKKO(クッコ)3日以内出荷
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。
無反動ハンマー用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
ハンマーヘッドホルダーボルト付KUKKO(クッコ)3日以内出荷
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。
無反動ハンマー(Φ30mm)用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー材質スチールヘッド径(Φmm)30
スペアヘッドゴムKUKKO(クッコ)3日以内出荷から91日以内出荷
無反動ハンマー用替えヘッドです。
スペアハンドルヒッコリーKUKKO(クッコ)翌日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたヒッコリー材です。
無反動ハンマー用替えハンドルです。
種別無反動ハンマー用替えハンド材質(柄部)ヒッコリー
無反動プラスチックハンマーKUKKO(クッコ)翌日出荷から91日以内出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。
交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具材質(ヘッド)プラスチック
MINIケースKUKKO(クッコ)3日以内出荷
Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。
持ち運びやすいハンドルつき。
質量(g)37寸法L(mm)153寸法H(mm)63寸法W(mm)255
ケースKUKKO(クッコ)3日以内出荷
ミニケース
質量(g)985寸法L(mm)316寸法H(mm)72寸法W(mm)367
センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
直径(Φmm)12.5適合ボルト径センター:M20
センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:618175
直径(Φmm)10.4適合ボルト径センター:M16、M18
センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)当日出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
メスアダプターKUKKO(クッコ)当日出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35サイズ【1】1516Gピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75六角(mm)24
22-0・22-1用アダプターKUKKO(クッコ)当日出荷
全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
打撃メガネKUKKO(クッコ)3日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。
無反動ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)翌日出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
打撃メガネKUKKO(クッコ)翌日出荷
対辺寸法(mm)24全長(mm)180寸法(mm)24質量(kg)0.23メガネ部外径b(mm)47メガネ厚さ(mm)16
スクリューエキストラクターKUKKO(クッコ)当日出荷
寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
18-2用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100質量(kg)0.56適合工具プーラー品番:18-2
18-0・18-1用アダプターM8-M10KUKKO(クッコ)翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.1ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-0・18-1
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598