6丁組コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
頭部はシャープなヤリ型。
JIS S級。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼。
さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。
収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
SM 両口スパナ(6本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(6本組)
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
6丁組スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
6丁組45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24トラスコ品番816-5450材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
8丁組スパナセット JIS-N旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプロング形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)140表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応
8丁組極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応
補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業質量(g/セット)420付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応
LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
CL コンビネーションスパナ(10本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1セット(10本組)
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番351-4986セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付種別コンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1750
ライツールコンビネーションスパナセット6丁組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12度です。
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19トラスコ品番212-0747質量(g)445
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセットトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
9本組セットです。
プラスチックホルダー付。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ 7本組スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
連結ホルダー付六角棒レンチ9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
連結ホルダー付きでセットの組み合わせが自由自在
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。先端形状六角
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598