絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(28)
  • エスコ(149)
  • エイト(85)
  • BONDHUS(82)
  • TRUSCO(81)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(68)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
  • Wera(35)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
  • KTC(29)
  • RS PRO(27)
  • ミトロイ(25)
  • ANEX(24)
  • ホーザン(24)
  • ベッセル(21)
  • ワイズ(20)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(19)
  • SK11(17)
  • スーパーツール(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「3mm 棒」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首下ショートロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
619税込681
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール六角棒L形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1セット(9本組)
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角サイズ規格ミリタイプショートタイプ形状L型トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)310
首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首下ショートボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)トラスコ品番288-1586形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
449税込494
1本
当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199税込219
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
ロング六角棒L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L型レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(9本組)
欠品中
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)質量(kg)0.47
ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ先端ボールポイントタイプトラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)質量(g)310
ロング六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1セット(9本組)
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7525セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)300
ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
319税込351
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
割柄ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)割柄ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軸径(Φmm)10質量(g)244寸法L(mm)275寸法A(mm)167寸法D(mm)36
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリップヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,498税込6,048
1セット
欠品中
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)
欠品中
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状ボールポイント付
マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷
設定ミスが大幅削減設定時間の大幅短縮電源不要の機械式デジタル表示表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)用途・使用例:車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!各種機械・・・整備、組付け、調整に!その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
ヘキサゴングリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴングリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!! グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!
トラスコ品番254-2426全長(mm)98質量(g)90寸法(Φmm)33適合レンチ3~10mm関連資料(0.2MB)
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(9本組)
欠品中
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)質量(kg)0.40
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番369-7291材質特殊合金鋼全長(mm)127対辺(mm)3対辺寸法(mm)3首下長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)L型レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,598税込5,058
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10形状L型トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)質量(g)300
ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7967セット内容2、2.5、3、4、5、6、8(mm)サイズミリサイズ質量(g)250
絶縁ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)絶縁ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93
ツールセット 500AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 500ADTONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット(61点組)
8日以内出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61差込角(mm)9.5トラスコ品番369-7029セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.6ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
T型ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から4日以内出荷
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具