両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
油焼仕上鏝TRUSCO当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
アルミショベル スコップ形TRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。形状スコップ形全長(mm)1060トラスコ品番254-9425材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)290×395
帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
JISペンチTRUSCO当日出荷
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
シノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
穴あきショベル 970mmTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mmTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
ステンレス仕上型万能コテTRUSCO当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
アルミレーキ 幅600mmTRUSCO当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
伸縮折りたたみアルミスコップTRUSCO当日出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
木柄ショベルTRUSCO当日出荷
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫板厚(mm)1.6
両口ハンマー♯4TRUSCO当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)397材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#4質量(g)1800頭部長(mm)132トラスコ品番232-2455
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケースTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。トラスコ品番116-4232材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)4容量55L高さ(mm)480タイプキャリータイプ奥行(mm)320耐荷重約25kg内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×380
アルミショベル角形TRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。形状角形全長(mm)970トラスコ品番254-9417材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)255刃先長(mm)300
アルミ整地板 幅800mmTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。全長(mm)1800先幅(mm)800仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110
木柄ミニショベルTRUSCO当日出荷
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材板厚(mm)1.6
スチールレーキTRUSCO当日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。先幅(mm)305爪長さ(mm)90爪数12本
プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。
ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。
靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。
PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。
サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。
雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。
長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。トラスコ品番819-1369質量(kg)0.9色ブラック材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)容量(L)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140ポケット数内7個、外3個外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)480
両口ハンマー♯2TRUSCO当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)355材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#2質量(g)900頭部長(mm)108トラスコ品番232-2439
両口ハンマー♯3TRUSCO当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。
アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)43全長(mm)361材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#3質量(g)1300頭部長(mm)118トラスコ品番232-2447
アメリカンレーキTRUSCO当日出荷から翌日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。先幅(mm)360質量(kg)1.1爪長さ(mm)90爪数14本
パイプ柄ミニショベル815TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しました。
柄の部分も滑りにくいストライプ付です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
ポストホールディガーTRUSCO当日出荷
頭部は熱処理済です。
軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
底面ステンレス アスファルトタンパ5KGTRUSCO当日出荷
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状角
軽量パイプ柄ショベルTRUSCO当日出荷
通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼全長(mm)970板厚(mm)1.2
半焼き中塗りコテTRUSCO当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598