絞り込み
二面幅(mm)
  • 10×11
  • 1.5(224)
  • 2(259)
  • 2.5(284)
  • 3(314)
  • 4(326)
  • 5(328)
  • 6(398)
  • 7(156)
  • 8(526)
  • 10(573)
  • 12(380)
  • 13(264)
  • 14(343)
  • 17(357)
  • 19(326)
  • 21(194)
  • 22(176)
  • 24(196)
  • 27(160)
  • 32(164)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • エスコ(3)
  • HAMACO(3)
  • KTC(2)
  • ハゼット(2)
  • GEDORE(2)
  • Wera(1)
  • Excellent kobo(1)
  • SATA(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • Ampco(1)
  • WILLIAMS(1)
  • A-MAG(1)
  • WIZ'A(1)
  • ラングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
819税込901
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
両口スパナ BAHCO(バーコ)両口スパナBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーメガネレンチセット Excellent koboスタビーメガネレンチセットExcellent kobo(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本組)
当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
1,188税込1,307特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
Jorker 両口スパナ WeraJorker 両口スパナWera
2,698税込2,968
1本
当日出荷
15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角)ラングツールズ
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
防爆両口スパナ A-MAG防爆両口スパナA-MAG
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
ロングメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状オフセット仕様AS-drive(面接触)
10x11mm メガネレンチ エスコ10x11mm メガネレンチエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
両口メガネレンチ HAMACO両口メガネレンチHAMACO
4,798税込5,278
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
防爆 両口スパナ HAMACO防爆 両口スパナHAMACO
5,598税込6,158
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
スパナセット WIZ'AスパナセットWIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ストレートメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
91日以内出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
ダブルラチェットめがねレンチ GEDOREダブルラチェットめがねレンチGEDORE
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
12,980税込14,278
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMSダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角WILLIAMS
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
ノンスパーキングダブルエンドフラットリングレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングダブルエンドフラットリングレンチBAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
10x11mm オープンリングスパナ エスコ10x11mm オープンリングスパナエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10×11エスコ品番EA605AA-1C商品構成単品
板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
9,898税込10,888
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプの板ラチェット。
メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°STAHLWILLE(スタビレー)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)フラット型ボックススパナBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1箱(1丁)ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状ストレート材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1セット(5個)
9日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
両口45度メガネレンチ Ampco両口45度メガネレンチAmpco
16,980税込18,678
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
メガネレンチ エスコメガネレンチエスコ
42,000税込46,200
1セット(10本)
翌日出荷
形状オフセット
防爆 両口スパナ HAMACO防爆 両口スパナHAMACO
4,198税込4,618
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
スパナ/レンチ