絞り込み
二面幅(mm)
  • 19×24
  • 1.5(224)
  • 2(259)
  • 2.5(284)
  • 3(314)
  • 4(326)
  • 5(328)
  • 6(398)
  • 7(156)
  • 8(526)
  • 10(573)
  • 12(380)
  • 13(264)
  • 14(343)
  • 17(357)
  • 19(326)
  • 21(194)
  • 22(176)
  • 24(196)
  • 27(160)
  • 32(164)
ブランド
  • トップ工業(7)
  • TRUSCO(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • エスコ(2)
  • スーパーツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • GEDORE(2)
  • TAURUS(2)
  • A-MAG(2)
  • HAMACO(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Ampco(1)
  • 大和合金(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)ラチェットレンチ アルミショート 薄型MCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240仕様曲がりシノ付タイプショートタイプシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
両口スパナ BAHCO(バーコ)両口スパナBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
ラチェットレンチ WIZ'AラチェットレンチWIZ'A
1,480税込1,628
1個
翌々日出荷
仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き材質炭素鋼ブラック/シルバー表面処理黒塗装
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO両口ラチェットレンチ(爪式)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)トップ工業
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
両口スパナ HAMACO(浜田工業)両口スパナHAMACO(浜田工業)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
ミラータイプ両口スパナ TRUSCOミラータイプ両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
防爆両口スパナ TAURUS防爆両口スパナTAURUS
7,298税込8,028
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
両口メガネレンチ GEDORE両口メガネレンチGEDORE
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
19x24mm 両口めがねレンチ エスコ19x24mm 両口めがねレンチエスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×24エスコ品番EA616CA-16
防爆両口メガネレンチ TAURUS防爆両口メガネレンチTAURUS
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業鳶仕様ラチェットレンチトップ工業
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430
両口メガネレンチ(60度) HAMACO(浜田工業)両口メガネレンチ(60度)HAMACO(浜田工業)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆両口スパナ A-MAG防爆両口スパナA-MAG
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
20x22mm 両口スパナ エスコ20x22mm 両口スパナエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
対辺(mm)19×24全長(mm)250エスコ品番EA615KA-26材質クロム合金鋼質量(g)185寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)45寸法b2(mm)49商品構成単品
両口メガネレンチ HAMACO両口メガネレンチHAMACO
11,980税込13,178
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco防爆ダブルボックスエンドレンチAmpco
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆45°両口メガネレンチ A-MAG防爆45°両口メガネレンチA-MAG
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチBAHCO(バーコ)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
防爆45°両口めがねレンチ 大和合金防爆45°両口めがねレンチ大和合金
18,900税込20,790
1本
当日出荷
ボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。 45度オフセットです。
防爆 両口スパナ HAMACO防爆 両口スパナHAMACO
11,980税込13,178
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
スパナ/レンチ