絞り込み
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(2)
二面幅(inch)
  • 7/32(2)
  • 5/8(1)
全長(mm)
  • 176
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 80(41)
  • 90(72)
  • 100(53)
  • 101(27)
  • 112(66)
  • 125(45)
  • 126(40)
  • 140(33)
  • 142(27)
  • 150(22)
  • 160(46)
  • 170(18)
  • 180(42)
  • 190(17)
  • 200(51)
  • 224(37)
  • 250(25)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • エイト(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
リング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)リング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ形状T型先端形状六角
Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ4mmWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60先端形状ボールポイント
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
32日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドルエイト
879税込967
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角
インチサイズ六角レンチ ショートタイプ Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ六角レンチ ショートタイプWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格インチ
スパナ/レンチ