カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 6(3)
- 8(10)
- 10(13)
- 10×12(3)
- 11(5)
- 11×13(3)
- 12(14)
- 12×14(3)
- 13(9)
- 14(12)
- 14×17(3)
- 15(3)
- 17(10)
- 19(9)
- 21(8)
- 22(6)
- 22×24(3)
- 24(5)
- 27(3)
- 32(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/16(1)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 5/16(3)
- 11/32(1)
- 3/8(4)
- 7/16(3)
- 1/2(3)
- 9/16(3)
- 5/8(3)
- 11/16(3)
- 3/4(3)
- 13/16(1)
- 15/16(1)
- 1(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(250)
- RS PRO(220)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(181)
- トップ工業(148)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(111)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る

4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付きトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm形状ピボットヘッド質量(g)700サイズ規格ミリ
フレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。首振りありラチェット機構あり
ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
フレックスロックギアレンチ19mm
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ
Pro-Auto¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3551セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
絶縁スパナ
Pro-Auto¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto¥5,498税込¥6,0481本当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
7本組セット フレックスコンビレンチ
Pro-Auto¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)。首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ質量(kg)1.2