絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1,157)
  • 9.5[3/8](1,935)
  • 12.7[1/2](2,044)
  • 15.9[5/8](20)
  • 19.0[3/4](589)
  • 25.4[1](272)
  • 31.75[1-1/4](21)
  • 38.1[1-1/2](55)
  • 44.5[1-3/4](18)
  • 63.5[2-1/2](19)
  • 88.9[3-1/2](2)
  • その他(18)
全長(mm)
  • 25(47)
  • 28(65)
  • 30(70)
  • 32(41)
  • 38(123)
  • 40(39)
  • 44(31)
  • 50(131)
  • 52(34)
  • 55(67)
  • 57(32)
  • 60(66)
  • 62(31)
  • 70(87)
  • 75(76)
  • 80(33)
  • 90(51)
  • 100(179)
  • 150(59)
  • 200(42)
ブランド
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,364)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(925)
  • NAC(長堀工業)(704)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(560)
  • KTC(387)
  • Pro-Auto(333)
  • ミトロイ(327)
  • BAHCO(バーコ)(313)
  • FPC(221)
  • JTC(216)
  • トップ工業(213)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(211)
  • SIGNET(シグネット)(201)
  • ハゼット(187)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • nepros(158)
  • TRUSCO(132)
  • WILLIAMS(125)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,559)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
9,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(357件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(366件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(308件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ソケット 6角 12.7sq モノタロウソケット 6角 12.7sqモノタロウ(254件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウディープソケット 6角 9.5sqモノタロウ(173件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セットモノタロウ(290件のレビュー)
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
ソケット 6角 9.5sq モノタロウソケット 6角 9.5sqモノタロウ(224件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ソケット セット モノタロウソケット セットモノタロウ(82件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10点組)
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
ディープソケット セット モノタロウディープソケット セットモノタロウ(148件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(9点組)ほか
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウソケットホルダー ワンタッチモノタロウ(205件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(333件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 モノタロウカラーソケットアダプター セット 電動ドリル用モノタロウ(44件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウソケット 電動ドリル用 インパクト対応モノタロウ(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプモノタロウ(92件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(8個)
当日出荷
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウディープソケット 12角 12.7sqモノタロウ(53件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウソケットレンチ セット 40PCSモノタロウ(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(40点組)
当日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
ディープソケット インパクト用 モノタロウディープソケット インパクト用モノタロウ(78件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ユニバーサルジョイント モノタロウユニバーサルジョイントモノタロウ(124件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケットKTC(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18寸法sq.(mm)12.7
ソケット 12角 12.7sq モノタロウソケット 12角 12.7sqモノタロウ(94件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)トップ工業(27件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35
ソケット インパクト用 モノタロウソケット インパクト用モノタロウ(62件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(22個)
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sqモノタロウ(163件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット モノタロウソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セットモノタロウ(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(9点)
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。六角対辺(mm)6.35セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウディープソケット 6角 12.7sqモノタロウ(115件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウラチェットハンドル フルターンタイプモノタロウ(212件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ソケット 6角 6.35sq モノタロウソケット 6角 6.35sqモノタロウ(62件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
...
ソケット/ソケットレンチ