絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](2)
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(3,925)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,002)
  • NAC(長堀工業)(709)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(633)
  • KTC(399)
  • BAHCO(バーコ)(343)
  • Pro-Auto(332)
  • ミトロイ(水戸工機)(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(276)
  • JTC(260)
  • RS PRO(241)
  • トップ工業(219)
  • FPC(218)
  • SIGNET(シグネット)(217)
  • ハゼット(189)
  • Wera(178)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(135)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用首振りソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物]
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
  • 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用ソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
  • 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用フレキシブルジョイント

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
  • 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]

    波板フックボルト用ショートタイプソケットビット

    BEST(ベスト)[金物]
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。
    トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35
ソケット/ソケットレンチ