絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](1)
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,316)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(921)
  • NAC(長堀工業)(705)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(566)
  • KTC(390)
  • Pro-Auto(329)
  • ミトロイ(水戸工機)(327)
  • BAHCO(バーコ)(305)
  • JTC(218)
  • FPC(218)
  • トップ工業(215)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(210)
  • SIGNET(シグネット)(198)
  • ハゼット(189)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(174)
  • nepros(158)
  • WILLIAMS(135)
  • TRUSCO(125)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
  • ソケットアダプターセット E-Value

    ソケットアダプターセット

    E-Value
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
    用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(40点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
    セット商品数40セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
  • 1/4ソケットレンチセット E-Value

    1/4ソケットレンチセット

    E-Value(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(11点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
    セット商品数11差込角(mm[inch])6.35(1/4)付属品メタルケースセット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm材質クロームバナジウム表面処理クロームメッキソケット内容(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14
  • ドライバー&ビット・ソケット E-Value

    ドライバー&ビット・ソケット

    E-Value
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て・メンテナンスに最適な、38pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
    用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数38セット内容2wayラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm)、25mmビット(プラス(No.0・No.1×2本・No.2×2本・No.3×2本)・マイナス(3・4・5・6))、25mmビット(トルクス(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40))、25mmビット(ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・ポジビット(PZ1・PZ2))・ケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
  • スタビーツールセット E-Value

    スタビーツールセット

    E-Value
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33
  • 1/4ソケットレンチセット E-Value

    1/4ソケットレンチセット

    E-Value
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])6.35(1/4)仕上クロームメッキ鏡面仕上ソケット形状六角
  • 電ドル用ショートソケット E-Value

    電ドル用ショートソケット

    E-Value
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 ボルト・ナットを傷めないサーフェイス仕様です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼寸法(mm)8(紫)・10(水色)・12(青)・13(オレンジ)・14(赤)組数5本組
  • 電ドル用ロングソケット3本組 E-Value

    電ドル用ロングソケット3本組

    E-Value
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    各サイズフルカラー仕様でサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。 ナット受け部があり、スムーズな締め付けが可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼寸法(mm)17(緑)・19(赤)・21(黄)組数3本
  • 電ドル用ディープソケット E-Value

    電ドル用ディープソケット

    E-Value
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼
ソケット/ソケットレンチ