絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(457)
  • エスコ(8,640)
  • TRUSCO(1,429)
  • BAHCO(バーコ)(1,255)
  • SK11(1,207)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,040)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • KTC(880)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • KNIPEX(クニペックス)(681)
  • Pro-Auto(680)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(636)
  • BONDHUS(582)
  • ベッセル(563)
  • トップ工業(558)
  • JTC(532)
  • Wera(528)
  • ハゼット(493)
  • ANEX(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチセット E-Value

    ボールポイント六角棒レンチセット

    E-Value(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ商品構成セット品付属ビット8本組
  • ツールキャリーバッグ S E-Value

    ツールキャリーバッグ S

    E-Value(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
    用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240
  • 両口玄能 E-Value

    両口玄能

    E-Value(4件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
    用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワイドハンドクランプ E-Value

    ワイドハンドクランプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
    用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
  • 腰袋 ホルダー付き グレー E-Value

    腰袋 ホルダー付き グレー

    E-Value(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
    用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
  • 固定フレーム 一般鉄工用 E-Value

    固定フレーム 一般鉄工用

    E-Value(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 板ラチェットDVセット E-Value

    板ラチェットDVセット

    E-Value(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
  • ツールキャリーバック E-Value

    ツールキャリーバック

    E-Value(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
    用途道具・工具の収納、持ち運び。
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • ショートワイドモンキレンチ E-Value

    ショートワイドモンキレンチ

    E-Value(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
  • ヘックスローブレンチセット E-Value

    ヘックスローブレンチセット

    E-Value(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
  • ミニハンドクランプセット E-Value

    ミニハンドクランプセット

    E-Value(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
    用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
  • マルチドライバーセット E-Value

    マルチドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
  • ツールセット E-Value

    ツールセット

    E-Value(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
    用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
  • ソケットアダプターセット E-Value

    ソケットアダプターセット

    E-Value
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
    用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
  • 角型スタンドバッグ E-Value

    角型スタンドバッグ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    組み立てが簡単に出来ます。使わない時はコンパクトにたためます。ワイヤーで自立します。
    用途道具などの収納・持ち運び。材質(本体)ポリエステル・EVA
  • プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value

    プレセット型トルクレンチ 9.5mm

    E-Value(26件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
  • ビット&ソケット E-Value

    ビット&ソケット

    E-Value(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。仕様プラスチックケース入り
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    1,098税込1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
  • テープフッカー E-Value

    テープフッカー

    E-Value(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
    用途マスキングテープの持ち運び。
  • ショックレスハンマーPVC E-Value

    ショックレスハンマーPVC

    E-Value(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
    用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)PVC主な用途木製品・機械の組み立て
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
    用途木工作業・ホビー等の仮止め。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
  • ポップアップバッグ ワイド E-Value

    ポップアップバッグ ワイド

    E-Value(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
    用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強材質合成繊維高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100奥行(mm)260加工撥水加工寸法(縦×横)(mm)約260×480
  • ハンドクランプ(金属製) E-Value

    ハンドクランプ(金属製)

    E-Value(21件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
  • ドライバー&レンチセット E-Value

    ドライバー&レンチセット

    E-Value(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
    用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数35セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
  • DIY波板切はさみ E-Value

    DIY波板切はさみ

    E-Value(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
    用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。仕様ゴム付グリップ材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ全長(mm)220切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
  • ミニツールセット E-Value

    ミニツールセット

    E-Value
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
    用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ入組点数23
  • 腰袋 2段 ブラック&グレー E-Value

    腰袋 2段 ブラック&グレー

    E-Value(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
    用途2段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×240
  • ロングメガネレンチセット E-Value

    ロングメガネレンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm材質クロームバナジウム
  • ホームショベル E-Value

    ホームショベル

    E-Value(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
    用途穴掘り、土すくい作業用。材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの仕上ハンマートーン仕上材質(頭)ショベル用鋼板
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
    用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒レンチセット E-Value

    六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ材質クロームバナジウム先端形状六角
  • パームラチェットドライバー E-Value

    パームラチェットドライバー

    E-Value(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
  • 先切金槌 E-Value

    先切金槌

    E-Value
    829税込912
    1個
    当日出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
    用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具