電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
商品豆知識
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153
質量(g)106
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質S55C
RoHS指令(10物質対応)対応
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130
質量(g)78
本体質量(g)78
個装180×75×31(mm)
内装10
外装60
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×1+器具セット×1
質量(kg)6.4
アズワン品番64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)277
質量(g)430
表面処理酸化処理(ハンドル)
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
トラスコ品番447-0672
全長(mm)200
質量(g)340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番116-0012
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)145
質量(g)61
適合電線4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)250
材質SKD61
質量(kg)0.7
切断能力(mm2)240
刃部強度HRC51~55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ハンドル色赤
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。
ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)205
質量(g)120
硬度HRC(刃部)60
材質(ハンドル)天然木
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)191
材質合金鋼(刃部)
質量(g)270
適合範囲CE1/CE2/CE5
刃部強度HRC36~46
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182
トラスコ品番120-4513
質量(g)270
最大荷重(N)255(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)218
トラスコ品番356-7800
質量(g)365
使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルストリッパー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
小型コンタクトピン加工に適しています
(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208
仕様両面刻印
トラスコ品番321-9992
材質S50C
質量(g)200
適合電線サイズAWG#28~#16・#14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応
全長(mm)163
色青/黒
質量(g)107
色(柄)青
導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3
適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。