絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(162)
- エスコ(155)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
特価

Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A
FACOM¥4,598税込¥5,0581個当日出荷優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
絶縁ダイアゴナルカッター
FACOM¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。用途電気工事用。トラスコ品番344-9656材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)165切断能力銅線3.5mm
Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059
FACOM¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ。ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現。快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現。疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造。錆びにくい仕上げ用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964
FACOM¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷同軸ケーブルのストリッピングツールです。フレキシブルケーブルにも使用できます。仕様●ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:4.8→7.5mm
Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952
FACOM¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936
FACOM¥5,198税込¥5,7181個当日出荷優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940
FACOM¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895
FACOM¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB
FACOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ワイヤ切断機能を内蔵用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g