絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- JEFCOM(ジェフコム)(91)
- JOKARI(51)
- KLEIN TOOLS(36)
- KNIPEX(クニペックス)(263)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- M-Creative(26)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(72)
- RS PRO(43)
- TSUNODA(ツノダ)(25)
- エスコ(246)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- ニチフ(26)
- フジ矢(25)
- ホーザン(85)
- 泉精器製作所(348)
- 潤工社(205)
- ブランドをもっと見る

トリッパーCV
未来工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
トリッパーCV
未来工業¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適ですセット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1色ケース:グレー
デンコーマック(電工ナイフ)
未来工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
トリッパーCV
未来工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。用途充電ドライバー用アタッチメントです。適合トリッパーCV1型/トリッパーEE1型色黄色六角シャンク径(Φmm)6.35
トリッパーCV
未来工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。用途トリッパーの剥き代延長オプションです。適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除く色ミルキーホワイト
トリッパーEE
未来工業¥9,398税込¥10,3381個当日出荷EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途EEケーブル用の手動皮むき器です。色黄色適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
トリッパーCV
未来工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
電工マック 左利き用
未来工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
トリッパー・FK
未来工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。用途VVFケーブルの皮むき器色緑使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
トリッパーCV2
未来工業¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適ですセット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1色ケース:黒
半月ノコ替刃
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
電工マック
未来工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
トリッパーCV2
未来工業¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。色青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
トリッパーCV
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4色グレー
半月ノコ(ハンディーノコ)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
トリッパーCV2
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4色黒
トリッパー・Fミニ
未来工業¥749~税込¥824~1個翌日出荷携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)用途VVFケーブルの皮むき器
トリッパーCV2
未来工業¥589税込¥6481個翌日出荷TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型色黒
トリッパーCV
未来工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3色黒
ケースのみ 2段
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
デンコーマック
未来工業¥9,398税込¥10,3381本当日出荷刃長が短く、使い易いサイズです。 刃にはステンレス系高級素材VG10を使用(エコケーブルの被覆カットに最適です)しており、長さ等を測る場合に便利な目盛りが付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 すべりにくく使い易いゴム付グリップ。用途電工ナイフとして
デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)
未来工業¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷ベルトにつけたままケースごと取り外せる着脱式ホルダータイプなので安全に別の工具と取り替えができます。着脱式ホルダーは、前後、左右に首が回転するため、どんな姿勢にでも対応します。ケースは片手で着脱できます。用途ケーブルの皮むきなど。刃長(mm)88
ケーブルカッター
未来工業(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
デンコーマック 替刃
未来工業¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用トラスコ品番148-6951種別ナイフ/プラマーソー用 替刃全長(mm)226刃長(mm)84内容ナイフ
半月ノコ用替刃
未来工業¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷トラスコ品番148-6934種別替刃(引刃)質量(g)21適合替刃/ナイフ品番半月ノコ(DNW-1)用刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら