絞り込み
ブランド
- KUROKIN(黒金)
- モノタロウ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- JOKARI(51)
- KLEIN TOOLS(36)
- KNIPEX(クニペックス)(266)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- M-Creative(26)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(72)
- RS PRO(47)
- TSUNODA(ツノダ)(27)
- エスコ(246)
- タジマツール(TJMデザイン)(80)
- ニチフ(26)
- フジ矢(25)
- ホーザン(85)
- 未来工業(31)
- 泉精器製作所(346)
- 潤工社(205)
- ブランドをもっと見る

電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁欠品中カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)103×35×25全長(mm)収納時:103、開放時:165色ブラック/ゴールド材質(本体)亜鉛合金・アルミニウム合金質量(g)158タイプ折りたたみタイプ材質(刃)特殊鋼
電工ユーティリティナイフ用替刃
KUROKIN(黒金)¥1,098税込¥1,2081セット6日以内出荷刃を前後に差し替えることで、より長く使用可能です。用途FK11-BG・FK12-BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FK11-BG・FK12-BG寸法(mm)68×26×15質量(g)50材質(刃)特殊鋼
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら