絞り込み
ブランド
  • サンワ(電動工具)
  • モノタロウ(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • JEFCOM(ジェフコム)(89)
  • JOKARI(49)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • KNIPEX(クニペックス)(267)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • RS PRO(43)
  • アイデアル(IDEAL)(24)
  • エスコ(250)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • ホーザン(81)
  • 未来工業(30)
  • 泉精器製作所(350)
  • 潤工社(205)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトカッタ SD-20 サンワ(電動工具)

    ダクトカッタ SD-20

    サンワ(電動工具)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1
  • ダクトカッタ SD-16 サンワ(電動工具)

    ダクトカッタ SD-16

    サンワ(電動工具)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    タテ型のため狭いところの作業が可能です。 空調ダクト工事に適します。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6634セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40切断能力(mm)ステンレス1.0切断速度(m/分)2
電設工事関連