カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- RIDGID(日本エマソン)(907)
- エスコ(464)
- REX(レッキス工業)(312)
- アサダ(244)
- イチネンTASCO(206)
- スーパーツール(205)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- カンツール(97)
- BBKテクノロジーズ(66)
- TRUSCO(61)
- HIT(ヒット)(30)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- KNIPEX(クニペックス)(29)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- トップ工業(26)
- カクダイ(24)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- GAONA(ガオナ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。タイプインチ
ドレンクリーナー H-150
アサダ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mmトラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100
1/4インチ スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4適合管なまし銅管用
外面取具付エンビパイプカッタ 替刃
室本鉄工¥2,298税込¥2,5281個当日出荷硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。トラスコ品番111-1329種別替刃質量(g)70適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR
排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き
カンツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から翌日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
樹脂パイプカッター
トップ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
電動ドリル装着型リーマー
加納商会¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ1/2"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)12.7適合管外径(インチ)1/2
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
エンビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
PEスクレーパA
MCC(松阪鉄工所)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から27日以内出荷PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
チューブカッター
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断形状チューブカッター適合チューブ外径(Φmm)3~25適合チューブ外径(inch)1/8~1
ホンカンレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
パイプ挿入工具 ほそかん
川村製作所¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。質量(kg)1.7適合パイプ呼び径20~75
エンビパイプカッタ
室本鉄工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に種別カッター質量(g)490呼び寸法277切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで適合替刃・カッターP63
K-6P クロゼットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個欠品中洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406
RIDGID(日本エマソン)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
クロゼットオーガー K-3
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
つまり取りソケット(真空ポンプ用)
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、エアコンドレンホースの詰まり取り材質ABSアズワン品番64-6502-30
ラチェットパイプカッター
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3
エンビカッター用替刃
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。トラスコ品番792-3350適合機種VP-50E材質炭素工具鋼質量(g)210
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
フレアツール
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
ゲージバー6穴
BBKテクノロジーズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)


















![チューブカッター[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48141907-231025-02.jpg)