絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,166件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンボス用台紙 12inch シルエットジャパン

    エンボス用台紙 12inch

    シルエットジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    エンボス加工、デボス加工、パンチング加工をする際に使用する専用の台紙です。
    入数(枚)エンボスマット1 / トンボシート1組 / メディアプレート4対応商品CAMEO5 /CAMEO5PLUS/CAMEO PRO MKII/ CURIO2粘着面(mm)305×305粘着タイプ特殊吸着
  • エキスパンダセット(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    エキスパンダセット(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    用途なまし銅管の拡管作業用に。セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
  • フレアツール(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    フレアツール(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    スライドロック機構&銅管ガイドが正確な作業をサポート!。アルミ製軽量ボディのニュースタンダードモデル。位置決めをサポートするスライドロック機構搭載。銅管セットをサポートする銅管ガイド付(着脱はできません)。
    質量(g)約780適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″ハンドルタイプノーマルハンドル
  • ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥)

    ニューダービー面取器

    高速電機(富士製砥)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
    用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
    仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
  • フレアアタッチメント イチネンTASCO

    フレアアタッチメント

    イチネンTASCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
  • M12 PVCカッター MILWAUKEE TOOL

    M12 PVCカッター

    MILWAUKEE TOOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。
    付属品ケースありトラスコ品番481-1841セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1全長(mm)360切断能力(mm)50適合替刃681395004
  • 延長コード 黒 10 m ケルヒャー

    延長コード 黒 10 m

    ケルヒャー
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
    トラスコ品番486-6112適合機種1.023-120.0
  • パイプカッター チュービックス S KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター チュービックス S

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
    寸法(mm)77×55×26質量(g)261替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)切断能力(Φmm)3~30
  • フレキ管カッター 替刃 スーパーツール

    フレキ管カッター 替刃

    スーパーツール
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
    用途替刃。仕様TC105NF用
  • TA550SF用クランプ(1/4") イチネンTASCO

    TA550SF用クランプ(1/4")

    イチネンTASCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    タイプインチサイズ(inch)1/4
  • ライトモーターレンチ シール付 トップ工業

    ライトモーターレンチ シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
    用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
  • ドレンクリーナH150 アサダ

    ドレンクリーナH150

    アサダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
    付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
    材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
  • みずはり玉 アラオ

    みずはり玉

    アラオ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
    用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
  • プリカカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プリカカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
    用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
  • パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し 川村製作所

    パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し

    川村製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    4日以内出荷
    足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
    セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
  • 塩ビカッター ヒット商事

    塩ビカッター

    ヒット商事
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚ほか
    当日出荷
  • ダブルロックジョイントパイプカッター オンダ製作所

    ダブルロックジョイントパイプカッター

    オンダ製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
    適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
  • 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ショートタイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • 電ドル用内外径リーマー ノガ

    電ドル用内外径リーマー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
  • 樹脂管カッター替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    樹脂管カッター替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ATS-213の替え刃です。
    用途刃を変えれば再度使用が可能になります。使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。材質ステンレス寸法(mm)85×23×1色シルバー質量(g)24適合品番【本体】ATS-213
  • 6.0mmx7.5m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    6.0mmx7.5m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    翌日出荷
    付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
    付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ寸法(mm)Φ161×240質量(kg)1.28ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
  • パイプカッター     替刃 E-Value

    パイプカッター 替刃

    E-Value
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。
    用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
  • アルミパイプレンチ SK11

    アルミパイプレンチ

    SK11
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
    用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
  • 銅管カッター DKC650 土牛

    銅管カッター DKC650

    土牛
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
    用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
  • 赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり )

    GAONA(ガオナ)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
    用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。材質ナイロンアズワン品番64-5157-02
  • チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
  • PCワイヤ Φ13mm×15.2m アサダ

    PCワイヤ Φ13mm×15.2m

    アサダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
  • パイプ挿入工具  かんけつ 川村製作所

    パイプ挿入工具 かんけつ

    川村製作所(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    5日以内出荷
    鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
    セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚質量(kg)6適合パイプ呼び径65~300
  • 883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    883 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
    用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
  • ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 127S

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
    用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
  • つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用) カクダイ

    つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)

    カクダイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
    用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
  • 強靭ホーキ コンパル

    強靭ホーキ

    コンパル
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    腰の強い毛で硬いゴミ、砂利や側溝等のお掃除にも。
    用途除雪作業に屋外の庭清掃にトラスコ品番819-3485材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプサイズ(cm)約33長さ(cm)139
  • 溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
  • パイプスタンド ボール受け付 IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド ボール受け付

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
  • 管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ3穴 中部高圧ホース

    管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ3穴

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    取り付けネジサイズ1/8。 洗管ホースに取り付けて使用。
  • これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
    種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消材質天然ゴム適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-42
水道・空調配管用工具