カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(926)
- エスコ(675)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(325)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(198)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(30)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

プラス ドレンパイプカッター
VICTOR(花園工具)¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
スプリング式チューブカッタ 2イン1
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
チューブベンダー 銅管用
Virax¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から9日以内出荷フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
アルミ製モーターレンチ
スーパーツール¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
フレキ管ツバ出し工具(ラチェット式)
スーパーツール(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1227質量(kg)1.48タイプミリ適合管外径(Φmm)13、20
フィンストレーナー
イチネンTASCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
ドレンクリーナー(手動式)
エスコ(26件のレビュー)¥7,420税込¥8,1621個当日出荷適合直径6.5mmケーブル専用エスコ品番EA340GB材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック質量(kg)2.3適合パイプ径(Φmm)32~50ケーブル直径6.5mm×7.6m
エンビカッター
WIZ'A¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)色シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
アウターリーマー
TAKAGI(高儀)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に仕様6.35mm六角軸適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19適合工具電動ドリル
配管修正ツール
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パンチカッター
カクタス¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
チューブカッタ 替刃 E-4546
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
つまり取り真空ポンプ
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-28
パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
キャピラリチューブカッター
イチネンTASCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。全長(mm)135
スマートミニチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)
カンツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質鉄質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)
REX(レッキス工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた切れ味で長寿命です。用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
配管組立用治具
スーパーブリッジ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理