カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(5)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(28)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(36)
- 200~220未満(73)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(45)
- 350~400未満(21)
- 450~500未満(21)
- 500~550未満(16)
- 600~650未満(23)
- 700~800未満(30)
- 900~1000未満(27)
- 1000~1200未満(12)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(122)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- SK11(30)
- BAHCO(バーコ)(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- 浅野木工所(13)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(8)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: バール/タガネ/クサビ

釘〆 (テーパーポンチ)
DIA-T¥599税込¥6591本翌々日出荷ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも寸法(mm)150グリーン購入法適合
スリム内装バール 210
大五郎¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約37全長(mm)約200質量(g)157
木製 クサビ 樫 1ケ入
浅香工業¥199税込¥2191個翌々日出荷クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です用途鍬等のクサビとして材質天然木幅(mm)約21厚さ(mm)約7全長(mm)約80サイズ大質量(g)9
ラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko)
モトコマ¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。幅(mm)130全長(mm)540高さ(mm)60質量(g)1240
防爆チゼル
A-MAG¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質アルミニウム青銅
中空バラシバール
オーエッチ工業¥5,598~税込¥6,158~1本翌日出荷から4日以内出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
中空 平バール
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1本8日以内出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼
CRAFT HOUSE 3WAYバール
与板利器工業¥959税込¥1,0551本当日出荷逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
YRK 金具付 旗金
与板利器工業¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質鉄
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業¥589~税込¥648~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
YRK 金具付 旗金
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質鉄
コールドチゼル
iHelp¥779税込¥8571個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)六角:17
チゼル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼