カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(5)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(28)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(36)
- 200~220未満(73)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(45)
- 350~400未満(21)
- 450~500未満(21)
- 500~550未満(16)
- 600~650未満(23)
- 700~800未満(30)
- 900~1000未満(27)
- 1000~1200未満(12)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(121)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- SK11(30)
- BAHCO(バーコ)(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- 浅野木工所(13)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(8)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防爆平タガネ
PROMOTE(プロモート)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。刃幅(mm)20
薪割りクサビ 十字タイプ
ツリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。用途丸太や薪割りに。材質炭素鋼S45C全長(mm)170質量(g)1460
スリム武力屋バール 180
大五郎¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約26全長(mm)約175質量(g)132
スリム内装バール 180
大五郎¥1,098税込¥1,2081個当日出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
釘〆
SK11¥439~税込¥483~1本翌々日出荷金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。用途釘打ち・釘の頭沈め作業。全長(mm)150仕上クロームメッキ
パイプテコ
バクマ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)600質量(g)610
パイプテコ
バクマ工業¥2,098税込¥2,3081個当日出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)400質量(g)495
コーナーチゼル90度
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230色ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。厚さ(mm)1.3寸法(mm)Φ10×150本体寸法(mm)全長260シャンク形状SDS-plus
インテリア用平梃子
土牛¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から5日以内出荷腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。 釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。 先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。 刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。全長(mm)約150
レンガタガネ
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
二徳釘〆
Y-SK11¥799税込¥8791個当日出荷1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
内装バール 平型
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状平型全長(mm)200
内装バール V型
SK11¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状V型全長(mm)200
仮枠バール
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)270仕上ニス
カジヤ釘抜
千吉¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。色ツートン(黒・紺)
ノンスパーキングウェッジ
BAHCO(バーコ)¥949~税込¥1,044~1丁当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。材質アルミニウム青銅
900mm 平バール
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-29材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):8.5全長(mm)900質量(g)2430寸法a(mm)8.5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
600mm 平バール
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-27材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):7.5全長(mm)600質量(g)1430寸法a(mm)7.5寸法b(mm)27尾部幅(mm)27
マルチタガネ
KOTO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷多目的車両用タガネ。 「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。 L字形状により巧みな技。 ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。質量(kg)0.754ケース寸法(mm)120×230×40
ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷トラスコ品番490-8937全長(mm)170質量(g)78軸長(mm)60刃幅(mm)13
曲がりにくい六角強力型つる首バール
オーエッチ工業¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷から5日以内出荷全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応































![たがね[超硬合金付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089226-180226-02.jpg)