カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(5)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(28)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(36)
- 200~220未満(73)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(45)
- 350~400未満(21)
- 450~500未満(21)
- 500~550未満(16)
- 600~650未満(23)
- 700~800未満(30)
- 900~1000未満(27)
- 1000~1200未満(12)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(123)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- SK11(30)
- BAHCO(バーコ)(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- 浅野木工所(13)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(8)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

40x220mm ミニテコ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。エスコ品番EA519MB材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)250先端幅(mm)40
平バール
オーエッチ工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。トラスコ品番165-9961材質機械構造用炭素鋼 S53C全長(mm)900質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷NF-1SH用のアングルフラットチゼルです。トラスコ品番702-7378適合機種NF-1SH全長(mm)155品名アングルフラットチゼル
長桂鯨鉤
浅野木工所¥3,898税込¥4,2881本当日出荷物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9687材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状11×9角(mm)刃幅(mm)80柄長さ(mm)450
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)頭
マルキン印¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷から9日以内出荷舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼口径(Φmm)18×19頭部長(mm)104
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)角蛇曲
マルキン印¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷舞台・テレビ・イベントの裏方さんにとっての必需品! 個性際立つ舞台屋槌(ナグリ)はいかがでしょうか? 打撃部の長さは、主流の長さ(104mm)と短いタイプ(95mm)の2種類をご用意してあります。※こちらは頭長の短いタイプで、マルキン印オリジナルサイズです。柄と頭のバランスを見てお好みでお選びください。クサビは見た目と強度を重視し、3.2mm厚の極厚クサビを使用。マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ舞台屋槌(ナグリ)は木柄に合わせて、ビスは鉄の「木ねじ(ブラック)」を使用。握りやすさに重点を置いた、今までとは違う舞台屋槌(ナグリ)です。舞台屋鎚(ナグリ)マルキン印オリジナル ショートヘッド(95mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。マルキン印オリジナルのショートヘッド(95mm)は、通常の頭(105mm)より頭長を短くしたことで小回りが利きシーンを選ばず扱いやすい造りとなっています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。角蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 11x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。縁を角ばらせグリップ力を向上。振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫口径(Φmm)18×19全長H(mm)350頭部長(mm)95
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)真直
マルキン印¥14,980~税込¥16,478~1本6日以内出荷から9日以内出荷舞台・テレビ・イベントの裏方さんにとっての必需品! 個性際立つ舞台屋槌(ナグリ)はいかがでしょうか? 打撃部の長さは、主流の長さ(104mm)と短いタイプ(95mm)の2種類をご用意してあります。※こちらは主流の長さのタイプです。柄と頭のバランスを見てお好みでお選びください。クサビは見た目と強度を重視し、3.2mm厚の極厚クサビを使用。マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ舞台屋槌(ナグリ)は木柄に合わせて、ビスは鉄の「木ねじ(ブラック)」を使用。握りやすさに重点を置いた、今までとは違う舞台屋槌(ナグリ)です。舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。真直 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 11x33mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。打感がわかりやすいため力加減など微細な調整がしやすくなっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350口径(Φmm)18×19全長H(mm)350頭部長(mm)104
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角
マルキン印¥13,980~税込¥15,378~1本6日以内出荷狭いところでも使える! 柄の短い舞台屋ハンマーです。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルの樫・ハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず腰袋にもコンパクトに収納が可能です。手元にいくにつれて幅は1mm細く、奥行きは外へいくにつれ太く設計されており握りやすくなっております。3.2mm厚の極厚クサビを使用し強度もしっかりと確保! ストラップ用の穴も開いており、革紐などを通して安全性も確保出来、オリジナルの1一本を仕上げることも可能です! 。四角ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 11X33mm:舞台屋(ナグリ)用に設計したマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。天然木の樫の木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。また手に馴染むよう、削って使用されているユーザー様もいらっしゃいます! 木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250質量(g)360全長H(mm)250頭部長(mm)104奥行D(mm)10~22幅W(mm)32~40
ピンチバー
エスコ¥2,320~税込¥2,552~1本翌日出荷耐摩耗性、防錆性に優れています。合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています。製品全体の熱処理は均一な硬度と強力な耐荷重能力を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
グリップ付テコBAR(松建式) -
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。全長(mm)300全質量(g)360
スリムバー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
スリム武力屋バール 210
大五郎¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約26全長(mm)約200質量(g)148
ボードテコ”FOOTPLAC”
エドマ(EDMA)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。トラスコ品番256-8762材質スチール幅(mm)140全長(mm)320
ガスケットスクレーパー
ラングツールズ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
桜日本 真鍮旗金
与板利器工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質真鍮
3PCS パネルリムーバーセット
JTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付きセット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
レンガタガネ
緑長(ミドリカネチョウ)¥969税込¥1,0661本当日出荷特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。幅(mm)60
パイプ柄壁削り
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長900mmのパイプ柄タイプの壁削りです。用途壁用ボード・床板等の取り外し。仕様パイプ柄色赤柄長さ(mm)900
リフォームチゼルR
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
グリップ付チゼル60
E-Value(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。サイドカッター付なので側面でのハガし作業ができます。用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃(サイド刃付)材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
グリップ付チゼル25
E-Value¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
ステンレスインテリアバール 平口
長谷伸¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)185表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
ダクトチゼル
土牛¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先でダクトの加工切断が可能になっています。用途スポット溶接のスパッタ除去に。ダクトの切断に。トラスコ品番127-8518全長(mm)245材質/仕上炭素鋼質量(g)290刃幅(mm)25
ステンレス製バール
BAHCO(バーコ)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)