カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(5)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(28)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(36)
- 200~220未満(73)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(45)
- 350~400未満(21)
- 450~500未満(21)
- 500~550未満(16)
- 600~650未満(23)
- 700~800未満(30)
- 900~1000未満(27)
- 1000~1200未満(12)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(121)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- SK11(30)
- BAHCO(バーコ)(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- 浅野木工所(13)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(8)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

平タガネ グリップ付き
GEDORE¥2,998税込¥3,2981本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。トラスコ品番855-6459材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)290タイプグリップハンドル付刃幅(mm)26
平タガネ グリップハンドル付き
GEDORE(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。トラスコ品番855-6460材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)400タイプグリップ付刃幅(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1889
六角軸バール
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1882
内装バール逆ゾリ 平型
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状平型全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
三徳釘〆
Y-SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
内装バール
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
10x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-10材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)230刃幅(mm)10
300mm 平バール
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
240mm 平バール
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
1500mm 鉄道バール
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。50kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-150材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)30幅(mm)先端爪:約21全長(mm)1500質量(kg)9.5先端幅(mm)70
1200mm 鉄道バール
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。9kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-120材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)28幅(mm)先端爪:約11全長(mm)1200質量(kg)7.0先端幅(mm)65
ミルタガネ23本セット
FFC(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷仕様ハンドル付セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
バール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷頑丈な材質のクローバー。全長(mm)500質量(g)868刃先幅寸法(mm)28胴寸(mm)18
ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133