絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(37)
- 160~180未満(27)
- 180~200未満(23)
- 200~220未満(27)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(509)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(145)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(76)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スタンダードニッパ
フジ矢(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(5件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
電工名人強力ニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
ハイ強力ニッパ
フジ矢(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
スタンダードニッパ(バネ付)
フジ矢(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
プロテックニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
ニッパ (斜刃2枚合わせ)
フジ矢(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。刃部硬度HRC 57~61
ミニテックピンセットラジオペンチ
フジ矢(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
ストレートニッパ 150mm
フジ矢(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309全長(mm)152質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
偏芯パワーペンチ(黒金)
フジ矢(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
プラスチックニッパ(エンド刃)
フジ矢(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
ミニテックライトニッパ
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
万能電工ペンチ 220mm
フジ矢(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
ミニテックスモールニッパ(バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790全長(mm)111質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)
フジ矢¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。仕様ばね付トラスコ品番276-2811全長(mm)166質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
プロテックプラスチックニッパ
フジ矢(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
ピンセットプライヤー
フジ矢(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1665材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)151質量(g)60種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)1.9×1.3先端形状フラットノーズ
偏芯強力ニッパ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
電工ペンチミニ(ファストン端子用)
フジ矢(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
ラジオペンチ (バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など寸法a(mm)17寸法b(mm)49切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
偏芯強力ペンチ
フジ矢¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付
フジ矢(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。付属品ソフトカバー付仕様ばね付トラスコ品番369-3791軸穴種別穴用全長(mm)183質量(g)175種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)12~65
マイクロニッパ (ラウンド刃)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
ステンレスプラスチックニッパ
フジ矢¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適寸法d(mm)52寸法c(mm)14
クロスローレットラジオペンチ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。トラスコ品番117-8318質量(g)260全長A(mm)192呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)